12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本尺の0点合わせに必要な移動部に、ラック機構を採用。本尺の移動とクランプがスピディーにできます。 スライダ/微動送りの両クランプに、大きなネジを使用し簡単にクランプできます。 長い時間使用しても、目の疲れない大きな本尺目盛数字を採用しています。 スクライバ(標準付属品の品番:07GZA000)先端超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
50,980 税込56,078
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


小形、軽量、小物の測定やケガキ作業に最適です。スクライバ(標準付属品:NO.900173)先端は超硬合金チップ付です。ベースは塗装です。ダイヤルゲージ、テストインジケータををご使用の場合、専用ホルダアーム(NO. 953639/全長50mm)をご利用下さい。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。 現場の作業環境を考慮し堅牢な構造になっています。 ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ570 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 機能ゼロセット機能、ディレクション切換機能、ホールド機能、測定データ出力機能、プリセット機能、プリセット値メモリ機能、原点復帰機能、電池電圧低下警報機能、ミスカウント警報機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)通常使用で約5000 商品タイプ本体 適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790F フットスイッチ用:No.02AZE140F
1台ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上下2段のカウンタとダイヤルで測定値が楽に正確に読取れます。 任意の位置でゼロセット(リセット)ができます。 駆動ハンドルでスライダを楽に粗動、操作ができます。 スクライバ(標準付属品の品番: 07GZA000)先端は超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 シリーズ192 表示形式アナログ 特性手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます。 商品タイプ本体 適応アクセサリホルダ・アーム:No.953638、クランプ:No.902053(Φ6・Φ8アリ溝付き)
1台ほか
65,980 税込72,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。 スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。 LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。 平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
最小表示量(mm)0.01 商品タイプ本体 シリーズ570 電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用) 機能ORIGIN(絶対:原点)設定機能、ABS(アブソリュ:ート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ホールド機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警報機能 表示形式デジタル 最大応答速度(mm/s)無制限 電池寿命(年)約5 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-620(IP67タイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-621(ブザータイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-624(IP67タイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-625(ブザータイプ)クランプ(アリ溝付き):902053ホルダアーム(9×9×50):953638
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使いやすさを重視した汎用タイプです。 二本柱構造で、より安定した測定ができます。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品の品番:905200)先端は超合金チップ付。手になじみやすいゼザインのベースを採用してます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ192 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01/0.005切換 繰返し精度(mm)0.01 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、原点復帰機能、プリセット機能(ABS・INC測長系)、ディレクション切換機能、ホールド機能、エラー警報機能、測定データ出力機能、粗微動切換、電池電圧低下警報、ボール径補正 表示形式デジタル 最大応答速度(mm/s)500 電池寿命(時間)連続使用で約3500 商品タイプ本体 適応アクセサリIT/DP/MUX他との接続ケーブル1m(No.905338) 2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No.06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(No.02AZD790F) フットスイッチ用(No.02AZE140F)、ホルダ・アーム(No.953638)、クランプ(No.902053)(Φ6・Φ8アリ溝付き)
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。 二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スクライバ(標準付属品の品番:No.905200)先端は超硬合金チップ付、しかもロングスクライバ(全長150mm)付です。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度(mm/s)500
1台ほか
159,800 税込175,780
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など シリーズ514 最小読取値(mm)0.02 表示形式アナログ 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 商品タイプ本体 サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)