「iatf16949規格書」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。様々なニーズにお応えする必要サイズを組み合わせたセット品。高度なラッピング技術により優れた密着性を実現。高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品
仕様組数:47個組●呼び寸法(mm):1.005、1.01~1.09、1.1~1.9、1~24、25、50、75、100●寸法段階(mm):0.01/1.01~1.09、0.1/1.1~1.9●●JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
校正証明書JCSS校正
商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。様々なニーズにお応えする必要サイズを組み合わせたセット品。高度なラッピング技術により優れた密着性を実現。高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品
仕様組数:76個組●呼び寸法(mm):1.005、1.01~1.49、0.5~9.5、10、20、30、40、50、75、100●寸法段階(mm):0.01/1.01~1.49、0.5/0.5~9.5●●JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
校正証明書JCSS校正
商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。様々なニーズにお応えする必要サイズを組み合わせたセット品。高度なラッピング技術により優れた密着性を実現。高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品
仕様組数:103個組●呼び寸法(mm):1.005、1.01~1.49、0.5~24.5、25、50、75、100●寸法段階(mm):0.01/1.01~1.49、0.5/0.5~24.5●●JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
校正証明書JCSS校正
商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。様々なニーズにお応えする必要サイズを組み合わせたセット品。高度なラッピング技術により優れた密着性を実現。高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品
仕様組数:112個組●呼び寸法(mm):1.0005、1.001~1.009、1.01~1.49、0.5~24.5、25、50、75、100●寸法段階(mm):1.01~1.49/0.01、0.5~24.5/0.5●●JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
アズワン品番65-2506-88
校正証明書JCSS校正
1セット
¥569,800
税込¥626,780
欠品中
商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。様々なニーズにお応えする必要サイズを組み合わせたセット品。高度なラッピング技術により優れた密着性を実現。高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品
仕様組数:32個組●呼び寸法(mm):1.005、1.01~1.09、1.1~1.9、1~9、10、20、30、60●寸法段階(mm):0.01/1.01~1.09、0.1/1.1~1.9●●JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
校正証明書JCSS校正
商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。様々なニーズにお応えする必要サイズを組み合わせたセット品。高度なラッピング技術により優れた密着性を実現。高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品
仕様組数:56個組●呼び寸法(mm):0.5、1.001~1.009、1.01~1.09、1.1~1.9、1~24、25、50、75、100●寸法段階(mm):1.001/0.001、1.01/0.01、1.1/0.1●●JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
校正証明書JCSS校正
関連キーワード