カテゴリ
- 測定用品(17)
- 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(163)
- KEMET(8)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- M-Creative(17)
- MICROCHIP(14)
- NSK(日本精工)(28)
- omron(オムロン)(9)
- onsemi(14)
- SMC(31)
- アイリスオーヤマ(10)
- アズワン(12)
- エスコ(10)
- エス・シー・テクノ(8)
- プロトティップ(18)
- ホンダ(190)
- 三菱ふそう(168)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15)
- 三菱電機(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
サービス分類
- 校正(2)

マイクロメータOMC
Mitutoyo(ミツトヨ)¥66,980~税込¥73,678~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
替アンビル式マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥80,980税込¥89,0781個10日以内出荷から30日以内出荷測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き。定圧装置付き目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥119,800~税込¥131,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥119,800~税込¥131,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥149,800~税込¥164,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
【校正】マイクロメータOMC
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,690税込¥8,4591個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】替アンビル式外側マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,690税込¥8,4591個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品などシリーズ104マイクロメータヘッドのストローク(mm)25校正証明書再校正サービス分類校正
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥119,800~税込¥131,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
替アンビル式マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥79,980~税込¥87,978~1個10日以内出荷から30日以内出荷測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き。定圧装置付き目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥139,800~税込¥153,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥179,800~税込¥197,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥179,800~税込¥197,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥149,800~税込¥164,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら