絞り込み
ブランド
- 杉原産業
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
杉原産業
杉原産業のページです。杉原産業は、オフィスサプライ、測定・測量用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在39件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

マグネットフック ネオジム超強力
杉原産業(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。20Φと25Φの2種類をご用意しました。色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応特性超強力
ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形
杉原産業(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1袋(1個)当日出荷非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットフック ネオジム強力
杉原産業(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。10Φから42Φまで8種類をご用意しました。RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ
杉原産業¥149~税込¥164~1袋(1個)当日出荷非常に強力なネオジム磁石を使用したPINマグネットです。高級感のあるニッケルメッキ仕上げです。12Φ、16Φ、20Φ、25Φの4種類のサイズをご用意しました。1個、5個、10個入りの3種類があります。カラー樹脂タイプの別シリーズもございます。色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応特性超強力
マグネットフック 閉輪タイプ ネオジム強力
杉原産業¥209~税込¥230~1個当日出荷ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。16Φから42Φまで5種類をご用意しました。RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
タップ穴タイプ キャップマグネット ネオジム超強力磁石
杉原産業(1件のレビュー)¥236~税込¥260~1個当日出荷非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから32Φまで4種類をご用意しました。タップ穴を用いてネジ止めすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニマグネットホルダ台
杉原産業¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷小型ながら400Nの吸着力を実現したマグネットベース台です。取付用のタップはM5、M6、M8の3種類があります。用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)35質量(g)210奥行(mm)38吸着力(N)400
キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類
杉原産業¥239~税込¥263~1個当日出荷非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフレキシブルマグネットベース
杉原産業¥3,888税込¥4,2771台当日出荷狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるアームを組み合わせた本格仕様です。先端は小型ダイヤルゲージアタッチメントが付属します。用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-C4-M5質量(g)350吸着力(N)(ホルダ台)400アーム長さ(mm)150取付部(測定器)8Φ計測器取付部/アリ溝6.5耐荷重(N)15アタッチメントダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
ゴムコートマグネット 雄ねじタイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類
杉原産業¥489~税込¥538~1個当日出荷ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用雄ねじを用いて固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しましたRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ
杉原産業(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷測定項目を絞り低コストを実現しました。電圧(直流、交流)、電流(直流)、抵抗、導通チェック機能(ブザー)、ダイオード等の重要項目はカバーしています。精度が高くてノイズに強い二重積分型A/D変換方式を採用しています。衝撃緩和クッションカバー付き、オートパワーオフ(約15分)、液晶バックライト、データホールド機能。確認用電池(角型9V)を装填済み、すぐにお使いいただけます付属品テストリード(約59cm)、9V角型乾電池(動作確認用)、取扱説明書その他【静電気耐性】2000V質量(g)158(電池含む)電流(A)【DC】200μ/2m/20m/200m/10 / ±(2.0%rdg+10d)測定項目電圧(直流、交流)、電流(直流)、抵抗、導通チェック機能(ブザー)、ダイオード、電流増幅率hFE交流電圧(V)200/600 / ±(2.0%rdg+10d)抵抗(Ω)200/2K/20K/200K/2M / ±(1.0%rdg+4d)(精度は最高精度を表示)直流電圧(V)200m/2/20/200/600 / ±(0.5%rdg+3d)(精度は最高精度を表示)大きさ135×67×33mm最大表示1999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)計測方式二重積分型A/D変換方式
マグネットホルダー 強力タイプ
杉原産業(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー 研磨・強力タイプ
杉原産業(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から5日以内出荷最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。真鍮磁気遮断リング内蔵により外周部への磁気漏れが極小です。吸着面を研磨で仕上げているのでゴミのはまり込みがなく清掃が容易です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ付マグネット 強力
杉原産業¥859~税込¥945~1個5日以内出荷最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類
杉原産業¥469~税込¥516~1個当日出荷から5日以内出荷ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。皿ねじ用穴用いて固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しました寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)8.6
ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類
杉原産業¥469~税込¥516~1個当日出荷ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用ザグリ穴用いてネジ等で固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しましたRoHS指令(10物質対応)対応
強力ネオジム磁石 Φ10mm 厚さ4mm
杉原産業¥189~税込¥208~1セット(1個)ほか5日以内出荷最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。形状丸型厚さ(mm)4吸着力(N)64直径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム超強力 キャップマグネット 長方形 吸着力210N
杉原産業(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。円形1種類と長方形2種類をご用意しました。長さ(mm)40形状長方形幅(mm)13.2高さ(mm)5吸着力(N)210取付穴M3サラ用貫通取付穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム超強力 キャップマグネット 長方形 吸着力190N
杉原産業¥369税込¥4061個当日出荷非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。円形1種類と長方形2種類をご用意しました。長さ(mm)30形状長方形幅(mm)13.2高さ(mm)5吸着力(N)190取付穴M3サラ用貫通取付穴数1RoHS指令(10物質対応)対応
カラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ
杉原産業¥149~税込¥164~1袋(1個)当日出荷非常に強力なネオジム磁石を使用したPINマグネットです。視認性に優れるオレンジ色です。12Φ、19Φ、29Φの3種類のサイズをご用意しました。1個、5個、10個入りの3種類があります。メッキタイプの別シリーズもございます。色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応特性超強力
ネオジム超強力 キャップマグネット 円形 吸着力220N
杉原産業¥399税込¥4391個当日出荷非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。円形1種類と長方形2種類をご用意しました。長さ(mm)25形状円形25Φ幅(mm)25高さ(mm)7.7吸着力(N)220取付穴M5タップ取付穴数1RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジムマグネットホルダ台
杉原産業¥7,498税込¥8,2481台当日出荷最小サイズのON/OFFスイッチ付きマグネットホルダ台です。ON/OFFスイッチのまわしやすさにこだわり小さくても使いやすさを犠牲にしていません。業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)30質量(g)190奥行(mm)30吸着力(N)200取付ねじ(並目)M6×1.0ねじ深さ(mm)6
マグネットホルダー 大径塗装タイプ
杉原産業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。25Φ~50Φの大きなサイズを揃えました。背面にタップ穴があるので組付けが容易です。シボ塗装によって油付着時にも滑りにくくなっています。背面タップは貫通していないのでネジの入れすぎによるマグネット脱落の心配がありません。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ
杉原産業(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から5日以内出荷ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。各種VAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など公差(mm)直径:+0/-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジムマグネットホルダ台
杉原産業¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)41高さ(mm)42取付ねじ(並目)M8×1.25ねじ深さ(mm)7
マグネットフック 閉輪タイプ ネオジム強力
杉原産業¥469税込¥5161個7日以内出荷ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。16Φから42Φまで5種類をご用意しました。全高(mm)H:47.5耐荷重(kg)4ねじ寸法フック部:M6ベース径(Φmm)D:32、h:8RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(kg)垂直:30、水平:4
ネオジムマグネットホルダ台
杉原産業¥7,898税込¥8,6881台5日以内出荷業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)41高さ(mm)42質量(g)480奥行(mm)42吸着力(N)400取付ねじ(並目)M6×1.0ねじ深さ(mm)7
ダイヤルゲージ用精密微動調整アタッチメント
杉原産業¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から5日以内出荷調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小なので非常に精細な調整が可能です。あり溝、6Φ用スリーブ付き。取付はM6,M8、8Φ丸棒の3種類があります。用途ダイヤルゲージやセンサー等の姿勢保持RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルアームPRO単体
杉原産業¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷から7日以内出荷締めやすい大きめのT型ハンドル一つでしっかり止まるプロ仕様のアームです。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。表面処理は高級感あふれる無電解ニッケルを採用しています。用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持ねじ(先端側取付ねじサイズ)M8×1.25取付ねじサイズ(ホルダ台側)M8×1.25
ホルダ付マグネット 強力 *訳あり品
杉原産業¥259~税込¥285~1個ほか5日以内出荷メッキ処理に不具合がある訳あり品となります。最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など取付ねじM4×0.7ねじ深さ(mm)取付:5
ホルダ付マグネット 塗装タイプ
杉原産業¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷磁力調整し吸着力を控えめにしたタイプです。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など長さ(mm)25質量(g)100吸着力(N)110取付ねじM6×1.0直径(mm)25ねじ深さ(mm)取付:8
マグネットホルダー 小径・強力タイプ
杉原産業(3件のレビュー)¥839税込¥9231個4日以内出荷から5日以内出荷Φ4~6の小径専用に構造を最適化し従来比約2倍の吸着力を実現しています 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー タップなしタイプ
杉原産業¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。背面にタップ穴がないタイプです。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフレキシブルアームPRO単体
杉原産業¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。表面処理は高級感あふれる無電解ニッケルを採用しています。用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持質量(g)304寸法L1(mm)81.1寸法L2(mm)19先端形状おねじM6×1.0アーム長さ(mm)144耐荷重(N)10取付ねじサイズ(ホルダ台側)M6×1.0
フレキシブルPROマグネットベース
杉原産業¥36,980~税込¥40,678~1台5日以内出荷から7日以内出荷従来比最大50%軽量化されたマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。業界最長クラスのアーム長が計測の限界を広げます。最小限の力でしっかり止まるアームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-R寸法L1(mm)228吸着力(N)(ホルダ台)1200寸法L2(mm)142取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)15
フレキシブルPROマグネットベース
杉原産業¥33,980~税込¥37,378~1台5日以内出荷従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持寸法L1(mm)145寸法L2(mm)62取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)25
フレキシブルPROマグネットベース
杉原産業¥32,980~税込¥36,278~1台7日以内出荷従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-B寸法L1(mm)99吸着力(N)(ホルダ台)1000寸法L2(mm)17.6取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)30
ミニフレキシブルPROマグネットベース
杉原産業¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるPRO仕様アームを組み合わせた本格タイプです。先端は3種類(なし、微動調整機構付きダイヤルゲージアタッチメント、小型ダイヤルゲージアタッチメント)からご選択ください。用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-C4-M6寸法L1(mm)81.1吸着力(N)(ホルダ台)400寸法L2(mm)19取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)10