ホルダ付マグネット 塗装タイプ
磁力調整し吸着力を控えめにしたタイプです
背面にタップ穴があるので組み込みが容易です
- 用途
- 治工具、金型、搬送設備、生産設備など
- 長さ(mm)
- 25
- 質量(g)
- 100
- 吸着力(N)
- 110
- 取付ねじ
- M6×1.0
- 直径(mm)
- 25
- ねじ深さ(mm)
- 取付:8
- 内容量
- 1個
注意
※*吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。※*吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
※タップ穴は貫通しているため深くいれすぎるとマグネットが脱落します。
整備補助用品 の新着商品
カテゴリ
















![ステンレス角型マグネットトレイ(特大) REX(レックス)[自動車用品] ステンレス角型マグネットトレイ(特大) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124399-260803-02.jpg)
![マグネットトレイ丸型 REX(レックス)[自動車用品] マグネットトレイ丸型 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124347-260803-02.jpg)
![マグネットトレイ丸型4個 REX(レックス)[自動車用品] マグネットトレイ丸型4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124365-260803-04.jpg)
![マグネットトレイ角型 REX(レックス)[自動車用品] マグネットトレイ角型 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124381-260803-02.jpg)
![マグネットトレイ角型4個セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットトレイ角型4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124390-260803-04.jpg)
![マグネットパーツトレイ2個セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットパーツトレイ2個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124338-260803-02.jpg)




![マグネットサイドトレー黒 REX(レックス)[自動車用品] マグネットサイドトレー黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81968717-260702-02.jpg)
