ホルダ付マグネット 強力

ホルダ付マグネット 強力 - 杉原産業ホルダ付マグネット 強力 - 杉原産業ホルダ付マグネット 強力 - 杉原産業ホルダ付マグネット 強力 - 杉原産業

最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。
背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。
薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。
Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。

用途
治工具、金型、搬送設備、生産設備など
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※*吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※*吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
※磁石材料との反応によりメッキが黒ずむ場合があります。
※タップ穴は貫通しているため深くいれすぎるとマグネットが脱落します。
※非常に吸着力が強力なため皮膚の挟み込み等にご注意ください。
全10種類を絞り込む
質量(g)
長さ(mm)
吸着力(N)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
直径(Φmm)
質量(g)
吸着力(N)
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80127489HXF8 X882.914M3×0.5
オープン
¥879
¥967(税込)
5日以内出荷
80127507HXF6 X861.48.6M3×0.5
オープン
¥939
¥1,033(税込)
5日以内出荷
80127516HXF25 X132547.9234M6×1.0
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月下旬
80127525HXF20 X102023.6136M5×0.8
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
80127541HXF10 X8104.424M4×0.7
オープン
¥859
¥945(税込)
5日以内出荷
80127550HXF4 X540.53.1M2×0.4
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
80127559HXF16 X101615.193M5×0.8
オープン
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
80127568HXF5 X550.74.2M2×0.4
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
80127577HXF13 X10139.663M4×0.7
オープン
¥959
¥1,055(税込)
5日以内出荷
80127498HXF30 X153081.1360M6×1.0
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする