商品豆知識
狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるアームを組み合わせた本格仕様です。先端は小型ダイヤルゲージアタッチメントが付属します。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
型式(ホルダ台)SKS-C4-M5
質量(g)350
吸着力(N)(ホルダ台)400
アーム長さ(mm)150
取付部(測定器)8Φ
計測器取付部/アリ溝6.5
耐荷重(N)15
アタッチメントダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
1台
¥3,888
税込¥4,277
当日出荷
小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットベース台と短めのPRO仕様アームを組み合わせました。最小限の力でしっかり止まるアームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
型式(ホルダ台)SKS-C4-M8
寸法L1(mm)99
吸着力(N)(ホルダ台)400
寸法L2(mm)17.6
取付部(測定器)6Φ、8Φ
耐荷重(N)30
従来比最大50%軽量化されたマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。業界最長クラスのアーム長が計測の限界を広げます。最小限の力でしっかり止まるアームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
型式(ホルダ台)SKS-R
寸法L1(mm)228
吸着力(N)(ホルダ台)1200
寸法L2(mm)142
取付部(測定器)6Φ、8Φ
耐荷重(N)15
従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
寸法L1(mm)145
寸法L2(mm)62
取付部(測定器)6Φ、8Φ
耐荷重(N)25
従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
型式(ホルダ台)SKS-B
寸法L1(mm)99
吸着力(N)(ホルダ台)1000
寸法L2(mm)17.6
取付部(測定器)6Φ、8Φ
耐荷重(N)30
狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるPRO仕様アームを組み合わせた本格タイプです。先端は3種類(なし、微動調整機構付きダイヤルゲージアタッチメント、小型ダイヤルゲージアタッチメント)からご選択ください。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
型式(ホルダ台)SKS-C4-M6
寸法L1(mm)81.1
吸着力(N)(ホルダ台)400
寸法L2(mm)19
取付部(測定器)6Φ、8Φ
耐荷重(N)10
小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。表面処理は高級感あふれる無電解ニッケルを採用しています。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
質量(g)304
寸法L1(mm)81.1
寸法L2(mm)19
先端形状おねじM6×1.0
アーム長さ(mm)144
耐荷重(N)10
取付ねじサイズ(ホルダ台側)M6×1.0
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
質量(g)161
先端形状ダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
アーム長さ(mm)150
耐荷重(N)15
取付ねじサイズ(ホルダ台側)M5×0.8
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小なので非常に精細な調整が可能です。あり溝、6Φ用スリーブ付き。取付はM6,M8、8Φ丸棒の3種類があります。
用途ダイヤルゲージやセンサー等の姿勢保持
RoHS指令(10物質対応)対応
締めやすい大きめのT型ハンドル一つでしっかり止まるプロ仕様のアームです。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。表面処理は高級感あふれる無電解ニッケルを採用しています。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
ねじ(先端側取付ねじサイズ)M8×1.25
取付ねじサイズ(ホルダ台側)M8×1.25
業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。
幅(mm)41
高さ(mm)42
取付ねじ(並目)M8×1.25
ねじ深さ(mm)7
最小サイズのON/OFFスイッチ付きマグネットホルダ台です。ON/OFFスイッチのまわしやすさにこだわり小さくても使いやすさを犠牲にしていません。業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。
幅(mm)30
高さ(mm)30
質量(g)190
奥行(mm)30
吸着力(N)200
取付ねじ(並目)M6×1.0
ねじ深さ(mm)6
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
関連キーワード