4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。真鍮磁気遮断リング内蔵により外周部への磁気漏れが極小です。吸着面を研磨で仕上げているのでゴミのはまり込みがなく清掃が容易です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 寸法L1(mm)145 寸法L2(mm)62 取付部(測定器)6Φ、8Φ 耐荷重(N)25
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 型式(ホルダ台)SKS-B 寸法L1(mm)99 吸着力(N)(ホルダ台)1000 寸法L2(mm)17.6 取付部(測定器)6Φ、8Φ 耐荷重(N)30
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来比最大50%軽量化されたマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。業界最長クラスのアーム長が計測の限界を広げます。最小限の力でしっかり止まるアームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 型式(ホルダ台)SKS-R 寸法L1(mm)228 吸着力(N)(ホルダ台)1200 寸法L2(mm)142 取付部(測定器)6Φ、8Φ 耐荷重(N)15
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)