本体が上下に角度調整できるのでホースの向きの調整がしやすい
従来品より軽量・小型
持ち運びに便利な大型ハンドル付き
可倒式3Pプラグで様々な現場に対応
スイッチひとつの簡単操作
モーター保護装置が付いていて安全
本体のネジは六角ボルトを使用しているので整備も楽々
単管クランプ取り付けに便利なベース付き
ケーブルをすっきり収納できるバンド付き
用途煙・ホコリ・粉じんの排気
空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ
マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ
暑気対策
質量(kg)9.5
極数可倒式2P接地プラグ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
風量(m3/min)50Hz/60Hz33/37
ケーブル長(m)4.5
口径(Φmm)300
消費電力(W)(50/60Hz)254/321
プラグ可倒式3Pプラグ
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2880/3373
風圧[50/60Hz](Pa)200/250
1台
¥32,398
税込¥35,638
3日以内出荷
関連キーワード