4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体が上下に角度調整できるのでホースの向きの調整がしやすい 従来品より軽量・小型 持ち運びに便利な大型ハンドル付き 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応 スイッチひとつの簡単操作 モーター保護装置が付いていて安全 本体のネジは六角ボルトを使用しているので整備も楽々 単管クランプ取り付けに便利なベース付き ケーブルをすっきり収納できるバンド付き
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ 暑気対策 質量(kg)9.5 極数可倒式2P接地プラグ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 風量(m3/min)50Hz/60Hz33/37 ケーブル長(m)4.5 口径(Φmm)300 消費電力(W)(50/60Hz)254/321 プラグ可倒式3Pプラグ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2880/3373 風圧[50/60Hz](Pa)200/250
1台
32,398 税込35,638
3日以内出荷

60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。 本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。 風量は3段階調整 モーター保護装置付きで安全。 キャスター付きで移動もらくらく。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 暑気対策 材質ファン:アルミ 極数2P 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 連続使用8時間まで 角度調整範囲±85° 風量調整
1台
28,490 税込31,339
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。風量は3段階調整モーター保護装置付きで安全。キャスター付きで移動もらくらく。煙・ホコリ・粉じんの排気。空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ。暑気対策
極数2P 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 ケーブル長(m)4.5 羽根枚数4 連続使用8時間まで 材質(羽根)アルミ 角度調節±85
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品より軽量なボディと風量アップ 本体のネジは六角ボルトで整備も楽々 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応 持ち運びに便利な大型取手 スイッチひとつの簡単操作 モーター保護装置が付いていて安全 ケーブルをすっきり収納できるバンド付き
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ 暑気対策 極数可倒式2P接地プラグ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 ケーブル長(m)5 プラグ可倒式3Pプラグ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2800/3300
1台
28,350 税込31,185
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 粉じん