21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N 関連資料寸法参考図(0.1MB)
1箱(6個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アートスペースASスペーサー B型
ASスペーサーは線膨張係数が打設コンクリートと同様なので、温度変化によるスペーサーと躯体の隙間が出来にくく、付着力が優れ、空気、水、海水などの浸入を最小限に抑えられます。B20は穴なしのみの仕様になります。現場の用途にあわせてAタイプ・Bタイプを選択してください。かぶり数字表記しています。
1個
30 税込33
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
1個
92 税込101
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N 関連資料(0.2MB)
1箱(10個)ほか
949 税込1,044
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
1個
92 税込101
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
1個
92 税込101
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
1個
82 税込90
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。 ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。 ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。 鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。 D10以外は鉄筋が兼用しています。 D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
1箱(150個)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。 ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。 ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。 鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。 D10以外は鉄筋が兼用しています。 D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
1箱(150個)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D10
1個
86 税込95
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D10
1個
86 税込95
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D10
1個
86 税込95
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
1個
92 税込101
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
1個
86 税込95
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D19-22
1個
92 税込101
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D25-32
1個
92 税込101
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
1個
92 税込101
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D19-22
1個
92 税込101
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D25-32
1個
92 税込101
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D19-22
1個
86 税込95
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷