岡野製作所

岡野製作所のページです。岡野製作所は、オフィス家具/照明/清掃用品、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在91件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級両目金櫛 岡野製作所高級両目金櫛岡野製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
粗目と細目の2タイプが一本になった金櫛。粗目で毛をほぐし、細目で毛を揃えればツヤのある美しい仕上がりになります。この高級両目金櫛は重量タイプで櫛通りがよく、針台は丸タイプで手にやさしく使いやすい。
材質針:カーボンスチール、台:ブラススチーム・クロームメッキ
U字型真空計 岡野製作所U字型真空計岡野製作所
37,980税込41,778
1個
欠品中
ガラス製真空計です。中央の目盛板を摺動して、左右の水銀柱の差を読み取ることで測定できます。 中央部の目盛板は鏡に目盛されており、視角度の誤差を少なくしてあります。
デジタル真空計 岡野製作所デジタル真空計岡野製作所
94,980税込104,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。
消費電力(W)1電源AC100~240V(ACアダプタ)圧力単位kPa
ガード付ウエスタン型ピトー管 岡野製作所ガード付ウエスタン型ピトー管岡野製作所
91,980税込101,178
1本
20日以内出荷
設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
PW型マノメーター 岡野製作所PW型マノメーター岡野製作所
9,198税込10,118
1台
15日以内出荷
本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。
仕様作動液:蒸留水
L型(JIS)ピトー管 岡野製作所L型(JIS)ピトー管岡野製作所
40,980税込45,078
1本
20日以内出荷から29日以内出荷
設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
付属品試験成績書(標準)
熱電対・ガード付ウエスタン型ピトー管 岡野製作所熱電対・ガード付ウエスタン型ピトー管岡野製作所
119,800税込131,780
1本
20日以内出荷
設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
ピトー管式流速・流量計 岡野製作所ピトー管式流速・流量計岡野製作所
419,800税込461,780
1台
20日以内出荷
ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
付属品試験成績書付消費電力(W)10電源電圧(V)85~260AC 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%信号入力外部:温度・全圧・ゼロ点調整・演算ホールド・差圧 ※差圧はFV-31Sの場合入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
DMC型差圧計 岡野製作所DMC型差圧計岡野製作所
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷
上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。また設定値を常時表示しているため一目で設定値の確認ができます。移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。外部信号入力機能を装備しています。連成圧の測定が可能です。
付属品試験成績書付、電源DC12V(AC100V用アダプタ付)電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100消費電力(W)10精度0.3%FS ±1digアナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能)センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。)表示周期0.1secウォームアップ時間(分)10分間
マクラウド真空計 岡野製作所マクラウド真空計岡野製作所
159,800税込175,780
1個
60日以内出荷
回転式マクラウド真空計は、測定部分を金属ケースで覆い、測定部分を回すことによって毛細管部の残留気体を圧縮し、その生じた圧力、液柱差によって真空度を測定する真空計です。 ガスの種類に関係なく絶対圧力を測定でき、また、低~中真空の範囲を正確に測定できます。
測定範囲(Pa)0.1~1300
APG用ピラニ真空計センサケーブル 岡野製作所APG用ピラニ真空計センサケーブル岡野製作所
10,980税込12,078
1本
15日以内出荷
適合型式APG
ピラニ真空計センサ 岡野製作所ピラニ真空計センサ岡野製作所
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
センサ形状NW16
PA型マノメーター 岡野製作所PA型マノメーター岡野製作所
53,980税込59,378
1台
15日以内出荷
本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。
仕様作動液:蒸留水付属品カバー、ドレンコック
SP型単管式マノメーター 岡野製作所SP型単管式マノメーター岡野製作所
159,800税込175,780
1台
15日以内出荷
本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。本製品はU字型の片方の径を大きくすることにより液柱差の読取を1本のゲージで行う単管式のマノメータです。
仕様作動液:蒸留水付属品カバー
マノメータオイル 岡野製作所マノメータオイル岡野製作所
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
容量(mL)200比重1.02(20℃)
ピトー管式流速・流量計 岡野製作所ピトー管式流速・流量計岡野製作所
349,800税込384,780
1台
20日以内出荷
ピトー管からの差圧を外部信号(差圧伝送器)で取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
消費電力(W)10出力DC4~20電源電圧(V)85~260AC 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%信号入力外部:温度・全圧・ゼロ点調整・演算ホールド・差圧 ※差圧はFV-31Sの場合入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
APG型ピラニ真空計 岡野製作所APG型ピラニ真空計岡野製作所
119,800税込131,780
1台
15日以内出荷
軽量コンパクトです(本体重量 : 約350g、 本体寸法 : 96W×96H×46.7mm)センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています接点出力により圧力コントロールへの応用が可能です型式構成測定器本体とセンサ間のデジタル接続により、センサ交換やセンサケーブル長による測定値への影響はありません移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます
付属品センサ、センサケーブル、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート測定範囲2.0×10-1~2.0×103Pa電源DC12V~24V ACアダプタ使用時 AC100~120V表示方式7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは、表示範囲) 各レンジ内リニア出力、負荷抵坑 2kΩ以上機能移動平均:0.5~9秒の範囲で設定可表示範囲1.0×10-1~1.0×104Paコンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A)通信出力RS-232C準拠表示周期0.5sec
ピトー管用フランジ 岡野製作所ピトー管用フランジ岡野製作所
53,980税込59,378
1個
20日以内出荷
付属品ルーズフィッティング付
スリット式流量検出ピトー管 岡野製作所スリット式流量検出ピトー管岡野製作所
199,800税込219,780
1本
20日以内出荷
流量検出部がピトー管のためダクト内を絞ることがなく、圧力損失が少ない。ピトー管の構造をスリット式にしているため高精度。また必要直管長を大幅に短縮可能。標準材質がステンレスのため、耐食性、耐熱性に優れている。
仕様熱電対挿入口:あり付属品試験成績書付長さ(mm)短管:200測定範囲約0.3~4.0m3/min(口径により異なる)ねじ両端PTオスネジ精度±3%~±5%
ウエスタン型ピトー管 岡野製作所ウエスタン型ピトー管岡野製作所
68,980税込75,878
1本
20日以内出荷
設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
ねじ込みフィッティング 岡野製作所ねじ込みフィッティング岡野製作所
44,980税込49,478
1個
20日以内出荷
可搬型流速・流量計 岡野製作所可搬型流速・流量計岡野製作所
599,800税込659,780
1台
20日以内出荷
ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
付属品試験成績書付(標準)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
間欠パージ式設置型流速・流量計 岡野製作所間欠パージ式設置型流速・流量計岡野製作所
739,800税込813,780
1台
20日以内出荷
ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
付属品試験成績書付(標準)消費電力(W)20(パージ使用時: 44)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
分離型用センサケーブル 岡野製作所分離型用センサケーブル岡野製作所
20,980税込23,078
1本
45日以内出荷
適合型式AMC
ゲージポート 岡野製作所ゲージポート岡野製作所
20,980税込23,078
1個
15日以内出荷
ACアダプタ 岡野製作所ACアダプタ岡野製作所
9,998税込10,998
1台ほか
15日以内出荷
コード長さ(m)2
デジタル真空計 岡野製作所デジタル真空計岡野製作所
119,800税込131,780
1台
15日以内出荷
測定範囲が0.1~101.3kPaで広範囲です。NMV-104Cのセンサ受圧素子はSUS316Lのため耐食性に優れています。読み取りやすいデジタルLED表示です。レコーダ出力0-1Vを標準装備しています。小型・軽量でゴム足付です。持ち運んで使用、卓上使用に最適です。計測ソフトウェアもご用意出来ます。(オプション)モバイル電源でも駆動します。(オプション)
仕様●被測定ガス体(L):SUS316/SUS304が耐える気体●表示分解能 kPa:0.1付属品ACアダプタ付、試験成績書付消費電力(W)1出力レコーダ:0-1V電源AC100~240V(ACアダプタ)精度±0.3%FS ±1dig測定範囲(kPa)0.1 ~ 101.3通信出力USB-2.0(Micro USB-B)センサー感知方式半導体圧力センサ圧力ポートΦ11ホースニップル-Rc1/4 SUS304素子受圧:SUS316L圧力単位kPa
センサ固定用金具 岡野製作所センサ固定用金具岡野製作所
8,498税込9,348
1個
15日以内出荷
適合型式AVG-300
絶対圧力計 岡野製作所絶対圧力計岡野製作所
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。Hiレンジ 0.10~20.00kPa Loレンジ 0.1~133.3kPa 高精度です。±0.25%FS±1dig 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。 読み取り易いデジタルLED表示です。外形図91.4 88型卓上用スタンド(オプション) 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しております。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232Cを装備しております。本 体(105.5)96 15 17.6 88 19.3 96 43.5 コンパレータ出力4点を装備しております
仕様●温度ドリフト:±0.03%FS /℃●耐過負荷kPa:310●被測定ガス体:ステンレスが耐える気体●表示周期ms:100付属品表示器、センサ(NW16)、センサケーブル(LAN ケーブル)2m、パネル取付金具、卓上用スタンド、D-sub コネクタ 2ヶ(9Pin、15Pin)、試験成績書測定範囲Hi レンジ 0.10 ~ 20.00kPa(表示範囲0.00 ~ 24.00kPa)Lo レンジ 0.1 ~ 133.3kPa(表示範囲0.00 ~ 145.00kPa)表示分解能 0.01kPa消費電力(W)2出力センサ部:RS-485電源DC12 ~ 24V AC アダプタ使用時 AC100 ~ 240V精度±0.25%FS±1digアナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能機能標準装備:移動平均時間(応答速度)設定機能 0 ~ 9 秒/アナログ出力フルスケール設定機能コンパレータ出力4 点出力 接点動作設定可能 60V 2A通信出力RS-232Cセンサー感知方式ピエゾ抵抗式半導体センサ圧力ポートNW16 SUS304周囲温度(℃)0 ~ 50センサケーブル長さ(m)2 LAN ケーブル ※5m、10m、20m はオプションです。素子受圧:SUS316L
継手 岡野製作所継手岡野製作所
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
サイズNW16-Rc1/4適合型式AVG-300
継手セット 岡野製作所継手セット岡野製作所
16,980税込18,678
1セット
15日以内出荷
セット内容NW16-Rc1/4変換継手、クランプ、センターリング適合型式AVG-300
置換用パネル取付補助金具 岡野製作所置換用パネル取付補助金具岡野製作所
5,398税込5,938
1台
15日以内出荷
適合型式AVG-300
センサケーブル 岡野製作所センサケーブル岡野製作所
2,698税込2,968
1本
15日以内出荷
適合型式AVG-300
センターリング 岡野製作所センターリング岡野製作所
2,198税込2,418
1個
15日以内出荷
適合型式AVG-300
ホースニップルセット 岡野製作所ホースニップルセット岡野製作所
18,980税込20,878
1セット
15日以内出荷
セット内容NW16-Rc1/4変換継手、Rc1/4-Φ11ホースニップル、クランプ、センターリング適合型式AVG-300
ホースニップル 岡野製作所ホースニップル岡野製作所
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
サイズΦ11-Rc1/4適合型式AVG-300
卓上用スタンド 岡野製作所卓上用スタンド岡野製作所
2,198税込2,418
1台
15日以内出荷
適合型式AVG-300
真空一定装置 バキュームコントローラ 岡野製作所真空一定装置 バキュームコントローラ岡野製作所
359,800税込395,780
1台
60日以内出荷
センサ・電磁弁・バルブを一体化しているので、外部に制御機器を準備する必要がありません。リーク機構の利用により、ガス圧の制御にも最適です。調整用バルブを内蔵しているので、容器・ガス供給回路・真空ポンプの大きさに応じた微調整が可能です。大容量の容器にも対応可能なセンサ分離型、及び腐食性ガスにも対応可能な耐腐食性タイプもあります。センサには互換性があります。センサのみの交換も可能です。
付属品試験成績書付電源(V)AC85~240 50/60Hz制御方式内臓電磁弁制御(PUMP、LEAKの2カ所)精度±0.25%FS±1digアナログ出力DC0~1V表示分解能0.01kPa接続口(mm)Φ11ホースニップルセンサー感知方式半導体圧力センサ周囲温度(℃)0~50
クランプ 岡野製作所クランプ岡野製作所
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
適合型式AVG-300
傾斜管マノメータ用アルミケース 岡野製作所傾斜管マノメータ用アルミケース岡野製作所
67,980税込74,778
1台
15日以内出荷
適合型式KM-306用