「岡野製作所」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測定レンジをHiレンジとLoレンジから選択できます。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しています。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232C・コンパレータ出力4点を装備しています。
仕様耐過負荷:310kPa
材質受圧素子:SUS316L
測定範囲Hiレンジ/0.10~20.00kPa(表示範囲0.00~24.00kPa)、Loレンジ/0.1~133.3kPa(表示範囲0.00~145.00kPa)
精度±0.25%FS±1dig
アナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能
表示分解能0.01kPa
センサーピエゾ抵抗式半導体センサ
通信出力RS-232C
ドリフト温度:±0.03%FS /℃
被測定材ガス:ステンレスが耐える気体
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。
仕様レコーダ出力:0-1V
種類真空計
電源AC100~240V(ACアダプタ)
測定範囲(kPa)0.1~101.3
分解能0.1kPa
測定範囲(Pa)-
センサー型式半導体圧力センサ
通信出力USB-2.0(MicroUSB-B)
軽量でコンパクトな表示器と丈夫なセンサを搭載したピラニ真空計です。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます。
仕様移動平均機能:0.5~9秒の範囲で設定可
測定範囲2.0×10^-1~2.0×10^3Pa
電源DC12V~24V ACアダプタ使用時:AC100~120V(※ACアダプタはオプションです)
使用温度範囲0~50℃(ACアダプタ含まず)
ケーブル長(m)センサ:2
表示7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )
アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは表示範囲) 各レンジ内リニア出力 負荷抵坑2kΩ以上
表示範囲1.0×10^-1~1.0×10^4Pa
コンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A)
通信出力RS-232C準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
表示周期0.5秒
センサ形状NW16フランジ
1台(1台)
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
タイプスェージロック継手BA管用NWフランジ付
寸法A(Φmm)40
寸法L(mm)51
材質ステンレス(SUS304)
タイプオスネジ継手NWフランジ付
材質ステンレス(SUS304)
タイプゲージポートNWフランジ付
材質ステンレス(SUS304)
気体の熱伝導を利用した広領域計測可能な熱伝導真空計です。センサフィラメントをマイクロ化(コイル状)することにより、耐振動・耐衝撃に対して優れています。センサフィラメントを高温で加熱し、油分等の付着物を除去したり、洗浄できるフラッシング機能を搭載しています。付属のソフトウェアを用いて、計測値の表示・データ保存、上下限出力の設定、ゼロ点補正、スパン点補正を行うことができます。オプションのセンサケーブルを使用し、表示器一体型から表示器分離型にすることができます。
仕様●レコーダ出力:0~5VDC(負荷抵抗2kΩ以上)●上下限出力:Hi/Go/Loの3点出力(無電圧接点)
付属品計測ソフトウェア
寸法(mm)72×50×42(突起部除く)
測定範囲5.0×10^-2~1.0×10^5 Pa
電源DC12~24V(ACアダプタ別売)※ACアダプタ使用時は通信出力不可
測定精度±30%(5.0×10^-2~5.0×10^-1Pa) ±20%(5.0×10^-1~1.0×10^4Pa) ±30%(1.0×10^4~1.0×10^5Pa)
機能移動平均:1~9秒の範囲で設定可
通信出力USB 2.0(Micro USB-B)
タイプゲージポートΦ15,Φ18兼用オスネジ付き
材質ステンレス(SUS304)
コードが外れる心配を少なくします。
適合OST用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
コネクターが外れる心配を少なくします。
適合OST用
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ベビコンオイルは炭化物生成量が少なく、また摩耗量も少ないため、傷が発生しにくいオイルです。
バーレルフリーズは冷凍機用のオイルです。
1個(4L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
タイプゲージポートスェージロック継手BA管
寸法B(Φmm)13
寸法L(mm)65
材質ステンレス(SUS304)
タイプゲージポートΦ15,Φ18兼用NWフランジ付き
寸法A(Φmm)40
寸法B(Φmm)36
寸法C(Φmm)16
寸法L(mm)48
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥24,980
税込¥27,478
43日以内出荷
タイプオイルミストラップ用予備エレメント
粗目と細目の2タイプが一本になった金櫛。粗目で毛をほぐし、細目で毛を揃えればツヤのある美しい仕上がりになります。この高級両目金櫛は重量タイプで櫛通りがよく、針台は丸タイプで手にやさしく使いやすい。
材質針:カーボンスチール、台:ブラススチーム・クロームメッキ
さびない18-8ステンレス針を使用。高品質の針を使用、クッション入りで皮膚にやさしく当たる画期的なブラシです。長毛、短毛あらゆる毛並みになじみ全体をふっくら仕上げます。スリッカーブラシの仕様でムダ毛を完全に取り除きます毛のもつれをほぐし光沢のある毛並みに仕上げます。毛皮やムートンなどのお手入れにも最適です。
材質18-8ステンレス・天然木
オイル交換が便利。
頑丈なキャスターで重たい真空ポンプを楽々移動。
カートの上段に真空計等の小物の設置が可能。
本体部は錆びにくく耐薬品性が高いステンレス製。
上下の天板部はオイルパン構造でオイルの流出防止。
真空ポンプの振動を抑制。
本体寸法(mm)W588×D304×H635
材質本体部:ステンレス(SUS304)製、キャスター取り付け部アングル:ステンレス(SUS304),キャスター車輪部:ウレタン製、キャスター金属部:鉄製(メッキ付)
耐荷重(kg)上段:15kg/下段:65
キャスターΦ75車輪(ベアリング入り、ストッパー4個付き)
仕様●天板部有効スペース(mm):上段:200×490下段:200×490●天板部厚さ(mm):3
1台
¥83,980
税込¥92,378
43日以内出荷
関連キーワード