「水銀マノメーター」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測定レンジをHiレンジとLoレンジから選択できます。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しています。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232C・コンパレータ出力4点を装備しています。
仕様耐過負荷:310kPa
材質受圧素子:SUS316L
測定範囲Hiレンジ/0.10~20.00kPa(表示範囲0.00~24.00kPa)、Loレンジ/0.1~133.3kPa(表示範囲0.00~145.00kPa)
精度±0.25%FS±1dig
アナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能
表示分解能0.01kPa
センサーピエゾ抵抗式半導体センサ
通信出力RS-232C
ドリフト温度:±0.03%FS /℃
被測定材ガス:ステンレスが耐える気体
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。
仕様レコーダ出力:0-1V
種類真空計
電源AC100~240V(ACアダプタ)
測定範囲(kPa)0.1~101.3
分解能0.1kPa
測定範囲(Pa)-
センサー型式半導体圧力センサ
通信出力USB-2.0(MicroUSB-B)
関連キーワード