「真空絶対圧計」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス製真空計です。中央の目盛板を摺動して、左右の水銀柱の差を読み取ることで測定できます。 中央部の目盛板は鏡に目盛されており、視角度の誤差を少なくしてあります。
種類真空計 目盛範囲14-0-14kPa 測定範囲(kPa)0.2~23 測定範囲(Pa)- 測定流体気体 最小目盛(kPa)0.2
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

岡野製作所絶対圧力計
測定レンジをHiレンジとLoレンジから選択できます。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しています。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232C・コンパレータ出力4点を装備しています。
仕様耐過負荷:310kPa 材質受圧素子:SUS316L 測定範囲Hiレンジ/0.10~20.00kPa(表示範囲0.00~24.00kPa)、Loレンジ/0.1~133.3kPa(表示範囲0.00~145.00kPa) 精度±0.25%FS±1dig アナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能 表示分解能0.01kPa センサーピエゾ抵抗式半導体センサ 通信出力RS-232C ドリフト温度:±0.03%FS /℃ 被測定材ガス:ステンレスが耐える気体
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

岡野製作所デジタル真空計
半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。
仕様レコーダ出力:0-1V 種類真空計 電源AC100~240V(ACアダプタ) 測定範囲(kPa)0.1~101.3 分解能0.1kPa 測定範囲(Pa)- センサー型式半導体圧力センサ 通信出力USB-2.0(MicroUSB-B)
1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)