- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 大平産業
- 4ページ目
4ページ目: 大平産業のすべての商品
高精度の測量に従来品との違いを発揮。 。木材にこだわり、収納時に手を挟まない 独自の設計を取り込みリニューアル。
適合機種精密木脚用
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
プリズムとポールの固定ネジを上部に配置しました。 。ボディ後方はR40。壁面に当てて測定可能です。 ボディ下部は平面ですので、壁上などにも配置が可能です。
仕様プリズムバックコーティング:銀、プリズム定数:0mm 1インチコア使用(反射有効径Φ24)
材質チルトホルダー:ステンレス製
寸法(mm)Φ30XD30
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
プリズムとポールの固定ネジを上部に配置しました。 。ボディ後方はR40。壁面に当てて測定可能です。 ボディ下部は平面ですので、壁上などにも配置が可能です。
コーティングプリズムバック:銀
気泡管感度60'/2mm
プリズム定数(mm)0(1インチコア使用(反射有効径Φ24))
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
軽さと使いやすさを求めた二脚スタンドです。取り付けは簡単なベルト方式。ポール径Φ24~Φ54まで対応します。
寸法(mm)脚部伸縮:730~1170
1個
¥19,880
税込¥21,868
4日以内出荷
GPS測量や建築現場など、高さが必要な場合に有効な長脚です。 。脚安定(ブレ防止)補強板が付いていますので、高い安定度が得られます。
全長(mm)3500
タイプ平面・5/8
全縮(mm)1930
全伸(mm)3500
ピンポール保持部が前後左右に調整できるため、ピンポールを簡単に鉛直に保持できます。Φ9mmピンボールを保持するためのスタンドです。
高精度シャフト使用のため、昇降スピードがゆっくりで微妙な調整が可能です。 。脚頭平面に、整準出しに便利な水準器(感度30′)付です。 昇降ストローク:200mm。 脚が広がりすぎるのを防止する固定チェーンを装備しています。
アルミに比べて熱膨張による変化が少なく、高精度測量には欠かせない三脚です。高精度の測量に従来品との違いを発揮。木材にこだわり、収納時に手を挟まない。独自の設計を取り込みリニューアル。
全長(mm)1700
全縮(mm)1085
全伸(mm)1700
熱膨張の少ない木製の脚部は高精度測量に適しています。
質量(kg)6.5±10%
直径×長さL(Φmm×mm)【単品】脚頭160×全縮1090~全伸1710
コンパクトな一本足タイプです。
タイプ単葉式
構造本体完成品、脚部組立式
内寸法(mm)380×300×445
材質(脚部)スチール
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
地図や図面の線上をなぞるだけで、長さ・距離が測定できます。
測定範囲10※m
最小表示(mm)1※
精度±0.3%以内
単位メートル系(mm,cm,m,km)
電源単4アルカリ電池×2
使用時間連続120時間
外形寸法170×22×23mm(キャップ含む)
危険物の類別非危険物