光波距離計のケースに収納できます。 光波距離計のケースに収納できるように開発しました。素材は SS41 です。精密ピンポールほどの硬度はありませんが、お求めやすい価格となっております。
長さ(cm)30
1本
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
GPSアンテナ直下に付けることにより、トランシットでの鉛直確認がしやすくなります。
適合機種スタティックボール用
寸法(mm)Φ40×150
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
視準しやすい2段型石突付と、耐久性に優れた円錐型石突付の2タイプ。 強度重視のスチール製です 視認性を重視し、白地に赤色印刷となっています。 。基準点が見やすい先端形状で、より精密な視準が可能になります。(Φ9mm・ステンレス製)
ねじ径(Φmm)9
1セット
¥21,980
税込¥24,178
25日以内出荷
公共測量作業に使用できます。国土地理院の測量機器性能基準を満たした登録機種です。 2級検定を受けることで、公共測量作業規定に基づく3・4級水準測量に使用できます。
サイズ3m2段継
入数2本組
1本
¥199,800
税込¥219,780
25日以内出荷
精度、強度、使いやすさ、安定感、全てに優れています。衝撃から守る。結露防止。
タイプピンボールセット
精度、強度、使いやすさ、安定感、全てに優れています。衝撃から守る。結露防止。
タイプスーパーボールセット
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
ピンポール保持部が前後左右に調整できるため、ピンポールを簡単に鉛直に保持できます。Φ9mmピンボールを保持するためのスタンドです。
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
大切な機器を守るための簡易スタンドです。ポールに取り付けたGPSやミラーなどを地面に置く時にお使いください。 。取り付けは簡単なベルト方式。ポール径Φ24~Φ54まで対応します。
長さ(mm)脚長135
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
スタッフ、ポール、ロッドなどの中心線上にプリズムを取り付けられます。 。TS ミニプリズムのみ使用できます。
タイプBタイプ
取付可能寸法(mm)W70×t35 以内
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥57,980
税込¥63,778
25日以内出荷
軽さと使いやすさを求めた二脚スタンドです。取り付けは簡単なベルト方式。ポール径Φ24~Φ54まで対応します。
寸法(mm)脚部伸縮:730~1170
1個
¥19,880
税込¥21,868
4日以内出荷
プリズムとポールの固定ネジを上部に配置しました。 。ボディ後方はR40。壁面に当てて測定可能です。 ボディ下部は平面ですので、壁上などにも配置が可能です。
仕様プリズムバックコーティング:銀、プリズム定数:0mm 1インチコア使用(反射有効径Φ24)
材質チルトホルダー:ステンレス製
寸法(mm)Φ30XD30
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
プリズムとポールの固定ネジを上部に配置しました。 。ボディ後方はR40。壁面に当てて測定可能です。 ボディ下部は平面ですので、壁上などにも配置が可能です。
コーティングプリズムバック:銀
気泡管感度60'/2mm
プリズム定数(mm)0(1インチコア使用(反射有効径Φ24))
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
関連キーワード