GPS測量や建築現場など、高さが必要な場合に有効な長脚です。 。脚安定(ブレ防止)補強板が付いていますので、高い安定度が得られます。
全長(mm)3500
タイプ平面・5/8
全縮(mm)1930
全伸(mm)3500
アルミに比べて熱膨張による変化が少なく、高精度測量には欠かせない三脚です。高精度の測量に従来品との違いを発揮。木材にこだわり、収納時に手を挟まない。独自の設計を取り込みリニューアル。
全長(mm)1700
全縮(mm)1085
全伸(mm)1700
ピンポール保持部が前後左右に調整できるため、ピンポールを簡単に鉛直に保持できます。Φ9mmピンボールを保持するためのスタンドです。
熱膨張の少ない木製の脚部は高精度測量に適しています。
質量(kg)6.5±10%
直径×長さL(Φmm×mm)【単品】脚頭160×全縮1090~全伸1710
高精度シャフト使用のため、昇降スピードがゆっくりで微妙な調整が可能です。 。脚頭平面に、整準出しに便利な水準器(感度30′)付です。 昇降ストローク:200mm。 脚が広がりすぎるのを防止する固定チェーンを装備しています。
関連キーワード