精度、強度、使いやすさ、安定感、全てに優れています。衝撃から守る。結露防止。
タイプピンボールセット
光波距離計のケースに収納できます。 光波距離計のケースに収納できるように開発しました。素材は SS41 です。精密ピンポールほどの硬度はありませんが、お求めやすい価格となっております。
長さ(cm)30
1本
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
精度、強度、使いやすさ、安定感、全てに優れています。衝撃から守る。結露防止。
タイプスーパーボールセット
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
GPSアンテナ直下に付けることにより、トランシットでの鉛直確認がしやすくなります。
適合機種スタティックボール用
寸法(mm)Φ40×150
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
視準しやすい2段型石突付と、耐久性に優れた円錐型石突付の2タイプ。 強度重視のスチール製です 視認性を重視し、白地に赤色印刷となっています。 。基準点が見やすい先端形状で、より精密な視準が可能になります。(Φ9mm・ステンレス製)
ねじ径(Φmm)9
公共測量作業に使用できます。国土地理院の測量機器性能基準を満たした登録機種です。 2級検定を受けることで、公共測量作業規定に基づく3・4級水準測量に使用できます。
サイズ3m2段継
入数2本組
1本
¥199,800
税込¥219,780
25日以内出荷
関連キーワード