風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min
付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)75×50×210
質量(g)280
電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)
測定項目風速・風量・温度
精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃
分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃
温度測定範囲(℃)0~50.0
機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
ピトー管式 風速計 DT-8920 は一台で風速、風量、温度測定に合わせ±5,000Paの範囲で微差圧を測定できる多機能型のデジタル風速・風量計です。
風速はm/秒, Km/時, ノット, マイル/時, ft/分の5種類で表示できます。微差圧の単位は Pa, mbar, psi, mmHg, inHgの5種類で表示できます。DT-8920 は圧力・風速・風量ゼロ校正機能、最高値・最低値・平均値メモリー、ホールド、変化値表示機能にあわせ、暗いところでも数値が見えるバックライト付きです。
DT-8920 は、セットに付属している解析ソフトとUSBケーブルを使用して、測定中の風速又は風量と微差圧・温度データをパソコンにリアルタイムで転送できます。リアルタイム測定の間隔は1秒から自在に変更でき、測定中の微差圧・風速又は風量と温度データをグラフ/時間で表示します。
用途クリーンルームやクリーンベンチの風速・風量・差圧管理、ダクト等換気装置の風量・風速・微差圧確認、エアーフィルターの微差圧計測、送風機や運送ポンプの風量・風速・差圧管理等多種
測定範囲風速:1.00~80.00m/s、風量:0~99.999m3/min、温度:0.0~50.0℃、微差圧:±5000Pa
付属品チューブ×2、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)75×50×203
質量(g)340
電源006P(9V)電池×1(付属)
精度風速:±2.5%(10.0m/sにて)、風量・風速:ダクトサイズで自動計算、温度:±1.0℃、微差圧:±0.3%F.S(25℃)
分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃、微差圧:1Pa
機能風速・圧力単位変更、自動停止、自動ゼロ調製、最高・最低・平均値表示、変化値表示、バックライト
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
関連キーワード