USBデータロガーエムケー・サイエンティフィック8日以内出荷
本体をパソコンのUSBに差し込むだけで、測定データを取り出すことができます。 計測値がHigh/Lowのしきい値を超えると、LEDランプが点滅してそれを知らせます。
付属品ソフトウェア寸法(mm)Φ26.8×98電源3.6Vリチウム電池×1(付属)精度1%メモリー32510データ測定間隔1/10秒、1/5/30分、11/6/12時間
USBデータロガーエムケー・サイエンティフィック当日出荷から8日以内出荷
測定データは、本体をパソコンのUSBに差し込むだけで取り出すことができます。LCDタイプは液晶付です。
付属品解析ソフト電源3.6Vリチウム電池×1(付属)測定時間測定間隔10秒、1分、5分、30分、1時間、6時間、12時間から選択防水性IP67