カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日本フローセル
- TRUSCO(1)
- 福井クラフト(2)
「w603-g」の検索結果

フローセル流量計
日本フローセル¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。流体をAIR/N2ガスの二重目盛とし、多様なニーズにも対応可能です。本体にステンレス、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。材質上下本体:SCS13 / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:アルミ / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304 / ダンパ:NBR質量(kg)7タイプRc1^1/2呼び径40AフランジJIS 10K RF最高使用圧力(MPa)0.5精度±3.0%FS測定対象気体(AIR/N2ガス)最高使用温度(℃)90