カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 堀場エステック
- VISHAY(25)
- SMC(13)
- ニッサン(13)
- マルヤス電業(5)
- ELPA(2)
- エレコム(2)
- 大菱計器製作所(2)
- コクヨ(2)
- 三菱電機(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- 三菱ふそう(2)
- Mate(2)
- 岩崎電気(1)
- エスコ(1)
- ネグロス電工(1)
- ノーブランド(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- ブランドをもっと見る
「201an」の検索結果

小型マスフローメータ
堀場エステック¥59,980税込¥65,9781個(1個)61日以内出荷MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力(NPN)2点の外部出力機能を持っています。※アナログ出力:電圧出力タイプです。材質樹脂温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60圧力範囲(Pa)-0.09~0.75使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス
小型マスフローメータ
堀場エステック¥59,980税込¥65,9781個(1個)61日以内出荷MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力(NPN)2点の外部出力機能を持っています。※アナログ出力:電流出力タイプです。材質樹脂温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60圧力範囲(Pa)-0.09~0.75使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス