カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 堀場エステック
- ELPA(2)
- コクヨ(2)
- 三菱電機(2)
- Mate(2)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- 大菱計器製作所(1)
- ネグロス電工(1)
- ノーブランド(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- マキタ(1)
- TOTO(1)
- ヤンマー(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 摂津金属工業(1)
- HKS(1)
- NITTO(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「201an」の検索結果

小型マスフローメータ
堀場エステック¥59,980税込¥65,9781個(1個)61日以内出荷MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力(NPN)2点の外部出力機能を持っています。※アナログ出力:電圧出力タイプです。材質樹脂温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60圧力範囲(Pa)-0.09~0.75使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス
小型マスフローメータ
堀場エステック¥59,980税込¥65,9781個(1個)61日以内出荷MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力(NPN)2点の外部出力機能を持っています。※アナログ出力:電流出力タイプです。材質樹脂温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60圧力範囲(Pa)-0.09~0.75使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス