カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 堀場エステック
- 雅(36)
- 三木プーリ(18)
- 福井クラフト(3)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- コーセル(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- マパール(2)
- フジタ[室名札・標識](2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- KITACO(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
「h-10-101」の検索結果

小型マスフローメータ
堀場エステック¥54,980税込¥60,4781個(1個)61日以内出荷MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力(NPN)2点の外部出力機能を持っています。※アナログ出力:電圧出力タイプです。材質樹脂温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60圧力範囲(Pa)-0.09~0.75使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス
小型マスフローメータ
堀場エステック¥54,980税込¥60,4781個(1個)61日以内出荷MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力(NPN)2点の外部出力機能を持っています。※アナログ出力:電流出力タイプです。材質樹脂温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60圧力範囲(Pa)-0.09~0.75使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス