「顕微鏡 リング照明」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
反射しにくい照明装置です。良い光でくっきり観察 強力な光を強く拡散
取付方式Φ20mm支柱に取り付け
ランプ高輝度白色LED
調光方式アナログPWM調光電源(AC100V-240V 65VA)
穴観察や光が届きにくい部位の観察に有効です
付属品ACアダプタ
取付方式Φ20mm支柱に取り付け
スイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切
電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)
ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)
ランプ寿命約10000時間
調光方式ボリューム付
1台
¥46,980
税込¥51,678
13日以内出荷
付属品拡散板 、ACアダプタ
取付方式止めネジ3箇所 、内径Φ50mm
スイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切 、4方向独立点灯
電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)
ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)
ランプ寿命約10000時間
調光方式ボリューム付
1台
¥65,980
税込¥72,578
13日以内出荷
モニタ画面やパソコンで穴の中を見るスコープです。穴観察用レンズで、穴の側面・底を同時に観察!。穴の中に入れなくても側面が見える!。W100Bレンズのイメージサークル:Φ6.6mmレンズの撮像範囲とカメラのエリアセンサーの関係
付属品・W100Bレンズ・フルハイビジョンカメラ または USBカメラ・ACアダプタ または USBケーブル・高輝度リングライト照明(SKLS-K55D)・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)
寸法(mm)直径X高さXW.D.:5×5×2.7/10×10×6/20×21×11/50×51×29/120×123×70
出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)
動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~85%(結露無きこと)
撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS
画素数出力:1920 (H) x 1080 (V)
走査方式プログレッシブ
入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
¥549,800
税込¥604,780
13日以内出荷
フルハイビジョンで高画質。低倍率でも細部まではっきり見える!。1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)。プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画。HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続。x10~x60 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性。実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れません。バリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
付属品SKM-V300B-FHD 本体(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-H)、拡散フィルター、照明用ステー、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)
出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)
解像度出力(HV):1920×1080
動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)
撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS
走査方式プログレッシブ
入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
¥259,800
税込¥285,780
13日以内出荷
ビデオマイクロスコープ SKM-Z300C-FHD2 は、モニタで観察するマイクロスコープです。モニタに直接接続して、フルハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)。光学4倍ズームを採用していますので、画面倍率x42.5~x170で連続して可変できます。(作動距離88mm一定)。オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x21.25~x340になります。(作動距離150mmあるいは32mm一定)。光学4倍ズーム搭載で、画面倍率x42.5~170。x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)。作動距離88mm一定。機械式可変絞り搭載。日本製で安心・堅牢。1年保証
仕様光学部:光学ズーム式(x0.5~x2)
付属品ズームレンズ(SKL-Z300C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)
出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)
光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付
解像度出力:1920 (H)×1080 (V)
動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)
撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS
走査方式プログレッシブ
入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
¥319,800
税込¥351,780
13日以内出荷
フルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!。1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)。プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画。x15~x50 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ。作業がしやすいロングワーク(長作動距離)タイプです。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性。実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れません。バリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適。ロングワークタイプで作業をより快適に!
仕様観察範囲(mm):【X50/X40/X30/X20/X15】9.5×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/31.6×17.8、出力:SKM-V400B-FHD|マイクロスコープメーカー|斉藤光学
付属品・SKM-V400B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。
出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)
作動距離(mm)【X50/X40/X30/X20/X15】139/160/195/266/338
解像度1920×1080P
動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと)
撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS
走査方式プログレッシブ
入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
¥259,800
税込¥285,780
13日以内出荷
シンプルな操作で高画質な拡大映像をパソコン画面上に表示・保存できるマイクロスコープです。 グローバルシャッター方式で、揺らがず動画観察ができます。
セット内容ズームレンズ、USBカメラ、LEDリングライト照明(超高輝度白色)、顕微鏡スタンド、粗微動ホルダ、画像表示・保存ソフト
対応OSWindows Vista/7/8
照明装置超高輝度白色LED(調光式)
インターフェースUSB2.0
撮像素子145万画素 1/2型カラーCCD
画素数145万画素
フレームレート19.3fps(PCの環境により変動)
モニタで観察するマイクロスコープ。モニタに直接接続して、ハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)。光学6倍ズームを採用していますので、画面倍率x85~x510で連続して可変できます。(作動距離60mm一定)。オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x42.5~x1020になります。(作動距離110mmあるいは26mm一定)。光学6倍ズーム搭載で、画面倍率 x85~510。x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)。作動距離60mm一定。機械式可変絞り搭載。日本製で安心・堅牢。1年保証
仕様光学部:光学ズーム式(x1~x6)
付属品ズームレンズ(SKL-Z200C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)
出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)
光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付
解像度出力:1920 (H)×1080 (V)
動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)
撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS
走査方式プログレッシブ
入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
¥359,800
税込¥395,780
13日以内出荷
疲れない目視検査で不良を出さない!ルーペや実体顕微鏡からモニタ画面の検査へ。フルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!。1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)。プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画。HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続。x5~x55 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性。実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れません。バリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
仕様観察範囲(mm):【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】8.6×4.8/95×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/47.5×26.5/93×53
付属品・SKM-V310B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド800(SKS-ST800B)支柱:L=800mm(2分割支柱、溝なし)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。
出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)
作動距離(mm)【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】58/64/79/104/154/303/603
解像度出力:1920 (H)×1080 (V)
動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと)
撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS
走査方式プログレッシブ
入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
¥269,800
税込¥296,780
13日以内出荷
関連キーワード