12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ピー・アイライトガイド
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
種別ストレート 長さ(mm)750 タイプフレキシブル
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

日本ピー・アイライトガイド
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
種別2分岐 長さ(mm)500 タイプロック
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命(40000時間) ハロゲン光源比50倍以上 小型・軽量化 明るさ:150Wハロゲン光源装置相当以上(メーカー比) セパレート可能(電源光源部別置) 外部リモートコントロール機能標準装備
仕様●PS-LED2●▼定格入力電圧:DC24V(端子台またはACアダプター)●LED-BOX-6570●▼LED定格入力電流:1260mA●▼初期光束:Φ6/1,620,000lx以上 アズワン品番67-7235-16
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ピー・アイライトガイド
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
種別2分岐 長さ(mm)500 タイプ垂直ロック
1個
36,980 税込40,678
11日以内出荷

長寿命(40,000H):ハロゲン光源比50倍以上 省エネ:消費電力ハロゲン光源装置1/5以下 小型・軽量化 明るさ:150Wハロゲン相当以上(メーカー比) セパレート(電源・光源部別置き)可能 外部リモートコントロール機能標準装備
仕様●LED定格入力電流:1260mA●FANモーター用電源:DC24V 1.2W●LED発行色:白色●相関色温度:6500K●LED寿命:40000時間●外形寸法:84(W)×83(H)×73(D)(突起物含まず)●重量:約0.65kg●使用環境温度範囲:0~40℃●使用環境湿度範囲:20~85%PH(但し結露なし)●冷却方式:ファンモーターによる強制冷却●過昇温保護:ヒートシンク温度監視(自動復帰) アズワン品番67-7973-88
1個
109,800 税込120,780
23日以内出荷

ファイバーを分岐することにより、1つの光源で複数の方向からまたは複数の箇所へ照射できます。
仕様●2分岐インターロックタイプ アズワン品番67-7973-78
1個
34,980 税込38,478
23日以内出荷

日本ピー・アイハロゲンランプ 15V150W
15V150Wハロゲンランプ(ロングライフ)。
仕様●定格電圧:15V●定格電力:150W アズワン品番67-7973-76
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷

1箇所に集中して照射しますので高い照度が得られます。
仕様●1分岐インターロックタイプ アズワン品番67-7973-77
1個
21,980 税込24,178
23日以内出荷

関連カテゴリ