「志賀昆虫」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。
種別捕虫網セット
材質柄部/アルミ、網部/絹
全長(mm)最大/1500、収納時/450
口径(Φmm)【網】360(絹網金具付)
アズワン品番3-9429-01
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
作製した標本を固定するのに使用する針です。使用する標本に合わせて形状や太さが選べます。
材質ステンレス
針長(mm)40
柄は引抜式で移動に便利です。また捕虫網とスプリングもポケットに入る程度に折り畳むことができます。
種類絹網Φ36cm
口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm)360
網サイズ(mm)Φ500×深さ950
網目約0.3mm
使用柄グラスロッド4本継
標本を固定するために使用する針です。
仕様有頭
材質SUS316
全長(mm)約40
1ケース(50本)
¥429
税込¥472
当日出荷
甲虫などの採集用です。底に殺虫剤をしみ込ませた綿などを入れて使用します。
用途コルク栓・コルク中敷付き
材質硼珪酸ガラス
捕まえたチョウなどの翅を傷つけないように包む三角形の紙です。
材質パラフィン紙
殺虫管は、底部の部屋に脱脂綿などを入れ、殺虫剤をしみ込ませ虫を殺すのに用います。 吸虫管は、小さな虫を潰すことなく捕えるのに使用します。
仕様ガラス製、コルク栓、中蓋付
寸法(mm)Φ30×130
1個
¥3,798
税込¥4,178
13日以内出荷
さく葉(おし葉)標本を作る時に使います。さく葉(おし葉)標本の出来上がったものをNo.620:『糊付テープ 1巻 3cm×75cm』で貼り付け、No.619:『植物ラベル 50枚束』を付けます。
採集箱
片面コルク板、片面三角紙入れと小道具収容
仕様●サイズ(mm):300×200×80
アズワン品番67-8190-11
1箱
¥9,998
税込¥10,998
17日以内出荷
手でつかめないような小さな昆虫などを息で吸い込んで採集することができます。
材質硼珪酸ガラス
1組(100本)
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
三角紙を入れるケースです。
蝶やトンボなどを三角紙におさめ、一時保管するためのケースです。
仕様●材質:金属製●殺虫管装置用 管なし
アズワン品番67-8190-15
1個
¥3,398
税込¥3,738
24日以内出荷
材質本体/ボール紙、天板/ガラス、中敷き/白色ポリフォーム
1個
¥2,998
税込¥3,298
17日以内出荷
プレパラートを製作するのに使用し、切片化しにくい葉の表面・動物の毛・りん片等の観察に適しています。 スンプ板Cは凹凸の大きい標本に使用します。スンプ板Bは1号液か2号液、スンプ板Cは2号液と組合せて使用します。
危険物の類別非危険物
1組(30枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
プレパラートを製作するのに使用し、切片化しにくい葉の表面・動物の毛・りん片等の観察に適しています。 スンプ板Cは凹凸の大きい標本に使用します。スンプ板Bは1号液か2号液、スンプ板Cは2号液と組合せて使用します。
危険物の類別非危険物
プレパラートを製作するのに使用し、切片化しにくい葉の表面・動物の毛・りん片等の観察に適しています。 スンプ板Cは凹凸の大きい標本に使用します。スンプ板Bは1号液か2号液、スンプ板Cは2号液と組合せて使用します。
危険物の類別非危険物
スンププレパラート作りがすぐに行なえるセットです。 植物の気孔や髪の毛のキューティクルの観察などに最適です。 作業時間も10~20分と、非常に短時間で観察プレパラートを作製することができます。
セット内容スンプ板B(30枚)、スンプ大(50枚)、スンプ液1号液(20mL)
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード