柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。
種別捕虫網セット
材質柄部/アルミ、網部/絹
全長(mm)最大/1500、収納時/450
口径(Φmm)【網】360(絹網金具付)
アズワン品番3-9429-01
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm)360
網サイズ(mm)Φ500×深さ950
網目約0.3mm
使用柄グラスロッド4本継
柄は引抜式で移動に便利です。また捕虫網とスプリングもポケットに入る程度に折り畳むことができます。
種類絹網Φ36cm
関連キーワード