絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,747件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用外気清浄フィルター 三菱電機交換用外気清浄フィルター三菱電機(1件のレビュー)
599税込659
1台
欠品中
自然給気ユニット〈P-13QU2(-BE)〉専用フィルター材質:不織布フィルターフィルター捕集効率75%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×147×10捕集効率(%)75
ロスナイ用交換用 / 高性能除じんフィルター 三菱電機ロスナイ用交換用 / 高性能除じんフィルター三菱電機
799税込879
1台
当日出荷
外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)材質:ポリプロピレン不織布フィルター適用機種:J-ファンシリーズフィルター捕集効率:98%別売品
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / ダクト継手(Φ50mm) 三菱電機ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / ダクト継手(Φ50mm)三菱電機
559税込615
1台
当日出荷
材質:プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)61×61×93
サイクル扇 三菱電機サイクル扇三菱電機
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
単相 100V羽根:ブルー(透明AS樹脂)羽根:ブルー(透明AS樹脂)本体:ホワイト本体:ホワイト3段旋回角度調節(0°・30°・60°)密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)ガード二重落下防止構造
羽根枚数3モーター密閉
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
接続パイプΦ100mmプラスチックボディ低騒音大風量形・耐湿仕様本体薄形設計(150mm)カウンターローテーション(二重反転)送風機採用風逆流防止シャッター付天吊金具付風量強弱2段切換電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)温度ヒューズ付(モーター内蔵)過大電流防止ヒューズ付1ピース構造垂直取付け可能ドレン配管不要側面着脱式
羽根径(Φmm)95質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
ロスナイセントラル換気システム部材 / ダクト接続口 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 / ダクト接続口三菱電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
1個入り
材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×146×90色調N-5
ロスナイセントラル換気システム部材 / 交換用排気フィルター 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 / 交換用排気フィルター三菱電機
599税込659
1台
当日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×345×15
システム部材 / 給気ユニット用フィルター 三菱電機システム部材 / 給気ユニット用フィルター三菱電機
639税込703
1台
欠品中
給気レジスター(P-18WQU)専用1枚入りフィルター材質:不織布フィルター(カテキン入り)フィルター捕集効率82%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
捕集効率(%)82
深形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機深形フード / (ステンレス製・防虫網付)三菱電機
4,598税込5,058特価
1台
当日出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)防虫網は10メッシュ防虫網着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
交換用フィルター / (P-18QR2、QSR専用) 三菱電機交換用フィルター / (P-18QR2、QSR専用)三菱電機
599税込659
1台
当日出荷
1枚入フィルター材質:不織布フィルターフィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×137×13捕集効率(%)82
ネットフィルター / (角形給排気グリル用フィルター) 三菱電機ネットフィルター / (角形給排気グリル用フィルター)三菱電機(1件のレビュー)
609税込670
1台
当日出荷
フィルターはグリル内部に取付け水洗い可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210
グリスフィルター 三菱電機グリスフィルター三菱電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270
同軸バスシステム用終端抵抗 三菱電機同軸バスシステム用終端抵抗三菱電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途MELSECNET/H,MELSECNET/10同軸バスシステム用終端抵抗仕様MELSECNET/H、MELSECNET/10同軸バスシステム用終端抵抗適合機種MELSECNET/H、MELSECNET/10同軸バスシステム用抵抗値(Ω)75
CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用 三菱電機CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用三菱電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷
FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。 マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局) FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。
適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UCフォーマット形式HDLC準拠出力点数8通信方式ブロードキャストポーリング方式伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)同期方式フレーム同期方式符号化方式NRZI方式局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
RS-422通信用機能拡張ボード 三菱電機RS-422通信用機能拡張ボード三菱電機
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別機能拡張ボード(RS-422周辺機器通信用)接続方法(外部機器)MINI DIN 8pin(メス)通信方式半二重双方向入出力占有点数入出力占有なし伝送規格RS-422規格準拠通信手順プログラミング通信伝送距離(m)最大50(非絶縁)
計器用変圧器専用絶縁カバー 三菱電機計器用変圧器専用絶縁カバー三菱電機
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合PE-15F、50F取付方式絶縁カバーのA部を若干外側に広げ、絶縁カバーの取付穴をVT突起部に差し込んで下さい。
外部付属装置 ロックカバー 三菱電機外部付属装置 ロックカバー三菱電機
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクカバーユニット 三菱電機ブランクカバーユニット三菱電機
1,998税込2,198
1台
当日出荷
種別ブランクカバー質量(kg)0.07外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90RoHS指令(10物質対応)対応入出力占有点数(デフォルト)16点
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ三菱電機
5,198税込5,718
1組
92日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品調光の可否
低圧遮断器NV32-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NV32-CVF仕様三菱電機
8,698税込9,568
1台
8日以内出荷から50日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動給気シャッター / 外気清浄フィルター付タイプBL認定品 三菱電機電動給気シャッター / 外気清浄フィルター付タイプBL認定品三菱電機
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
アルカリ乾電池EXRシリーズ 単3形 三菱電機アルカリ乾電池EXRシリーズ 単3形三菱電機
239税込263
1パック(2本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。液漏れ防止構造により液漏れを抑制。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ三菱電機
3,598税込3,958
1本
当日出荷
Lファインecoシリーズ安全に配慮した口金GX16t-5に対応。
用途屋内用(一般仕様)長さ(mm)580タイプLDL20管径(Φmm)28.8口金GX16t-5定格消費電力(W)9.9色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2光源寿命40000時間明るさ(Lm)1300演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1200電球の種類LED
LED非常用照明器具 三菱電機LED非常用照明器具三菱電機
12,680税込13,948特価
1台
当日出荷から90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2
メタルコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機メタルコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ三菱電機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
クリーンコンパック(エクストラグレード) / インテリアタイプ 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / インテリアタイプ三菱電機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
質量(kg)3電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)16.50/19/9/11電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/34/20.50/20.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×355×197風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)612/630/372/372羽根径(Φmm)250機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フィルターコンパック(エクストラグレード) / ワンタッチフィルター(交換形)タイプ 三菱電機フィルターコンパック(エクストラグレード) / ワンタッチフィルター(交換形)タイプ三菱電機
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード 三菱電機産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード三菱電機
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ三菱電機(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
機能拡張ボード 三菱電機機能拡張ボード三菱電機
6,698税込7,368
1個
当日出荷
仕様入力増設ボード入力点数4点絶縁種別ホトカプラ絶縁動作表示ホトカプラ駆動時LED点灯接続形状ヨーロッパ端子台
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ三菱電機(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40材質(反射板)鋼板 白色仕上
電磁開閉器 三菱電機電磁開閉器三菱電機
13,980税込15,378
1個
欠品中
正転・逆転運転や逆相制動および、常用・非常用の切替が可能。大きな満足を小さなボディに凝縮。
接点構成1a1b
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 給排気形標準 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 給排気形標準三菱電機
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)ステンレス地金色(ツヤ消し)
パラメータユニット 三菱電機パラメータユニット三菱電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
分電盤用遮断器 さし込式 BH-Pシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 さし込式 BH-Pシリーズ三菱電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格絶縁電圧(V)300フレーム(AF)50適合さし込式接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用外形寸法b(mm)74外形寸法c(mm)60.5外形寸法ca(mm)79
中間取付形ダクトファン 三菱電機中間取付形ダクトファン三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!
寸法(mm)100電圧(V)100