カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(267)
  • 制御機器(226)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 住設機器(4)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(90)
  • BIGM(丸山製作所)(574)
  • CKD(846)
  • Igus(イグス)(438)
  • KITO(キトー)(1,735)
  • MAZDA(マツダ)(352)
  • omron(オムロン)(495)
  • Panasonic(パナソニック)(923)
  • ParkerTAIYO(359)
  • PROST's(416)
  • RS PRO(895)
  • SAMTEC(395)
  • SMC(14,523)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(307)
  • TRUSCO(402)
  • アズワン(460)
  • エスコ(1,043)
  • コガネイ(829)
  • 堀内機械(377)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(107)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「002-100」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
503件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給排気フランジセット 三菱電機

    ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給排気フランジセット

    三菱電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    4日以内出荷
    セパレート給排気を行うときに使用してください。VL-100ZS2、ZSK2専用。推奨グリルP-100GLB2など。本体の風量調節板の可変により、本体と補助グリルからの給排気風量の割合を1:1、2:1、4:1に変更できます。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×391×128
  • ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給気フランジセット 三菱電機

    ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給気フランジセット

    三菱電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    5日以内出荷
    セパレート給気を行うときに使用してください。VL-100ZS2、ZSK2専用。推奨グリルP-100GLB2など
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×391×128
  • 換気送風機用インバータ FREQROL-FS2シリーズ(単相100V) 三菱電機

    換気送風機用インバータ FREQROL-FS2シリーズ(単相100V)

    三菱電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷
    工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要 電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要 ・「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易 高キャリア周波数PWM制御により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音 充実した保護機能を搭載(電子サーマル等) 電源高調波抑制用DCリアクトルFR-HELが接続可能 共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3点)が可能 多彩な入出力に対応 風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載 見やすい日本語表示
    用途三菱換気送風機用定格電圧(V)単相100制御方式高キャリア周波数PWM制御(V/F制御)冷却方式自冷出力周波数(Hz)0~60、運転周波数22~60保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(67件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • 制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • 鋼板製ウェザーカバー VL-100S2専用 三菱電機

    鋼板製ウェザーカバー VL-100S2専用

    三菱電機
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    4日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×403×215
  • 高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
    長さ(mm)51厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24種類電磁接触器取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能形式直流操作形定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90取付け方法IEC35mmレール取付ができます。接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5適合レール幅(mm)35動作電圧定格電圧の85%以下機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)開放電圧(V)定格電圧の10%以上動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下平均消費電力(W)1.3開閉頻度(回/時)1800適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5コイル電流(mA)55(平均)定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • ロスナイセントラル換気システム部材 / P-100FB2用交換用外気清浄フィルター 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システム部材 / P-100FB2用交換用外気清浄フィルター

    三菱電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    当日出荷
    不織布フィルター。捕集率:役85%(質量法)
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×295×20
  • 安全ブレーカ 三菱電機

    安全ブレーカ

    三菱電機(78件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    100V、単3 200V用が同一寸法!!
  • 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種別標準形種類電磁接触器形式直流操作形動作方式非可逆式
  • 漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品) 三菱電機

    漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    小形遮断器のスタンダード
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • 分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ

    三菱電機(9件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1台ほか
    当日出荷
    用途分電盤用、主回路用型式BH-K
  • FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Uシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • 分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
    用途分電盤用、分岐回路用規格電気用品安全法:適合定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50
  • 漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • ロスナイセントラル換気システム部材 / P-100FB2用高性能外気清浄フィルター 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システム部材 / P-100FB2用高性能外気清浄フィルター

    三菱電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    5日以内出荷
    ポリプロピレン・ポリエステル不織布
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×284×50捕集効率(%)65
  • 高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式開閉頻度(回/時)1800定格使用電圧(V)200
  • 電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
  • 分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)25×95×60タイプ高調波サージ対応形フレーム(AF)50
  • 電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ 三菱電機

    電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
    長さ(mm)75幅(mm)43種類継電器周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
  • 分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ

    三菱電機
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム(AF)30
  • インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機

    インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
  • 電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ 三菱電機

    電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ

    三菱電機(5件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
    用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
  • 制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ 三菱電機

    制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    仕様高調波サージ対応形種類海外規格品規格電気用品安全法:適合接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.04漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形フレーム(AF)30
  • 電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 S-Nシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ 三菱電機

    電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
    用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
  • サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
    種類サーマルリレー補助接点1a1b
  • 低圧遮断器NV32-CVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV32-CVF仕様

    三菱電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から66日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV63-CV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV63-CV仕様

    三菱電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から86日以内出荷
  • FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 三菱電機

    FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式

    三菱電機
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能
    用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源入力電圧(V)AC85~144出力電圧(V)定格:AC100~120 ±2%周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
  • 低圧遮断器NV63-CVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV63-CVF仕様

    三菱電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から106日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ケーブル 三菱電機

    電源ケーブル

    三菱電機
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷から7日以内出荷