カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(870)
- 住設機器(21)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(91)
- CKD(216)
- DAIKO(大光電機)(165)
- NACHI(不二越)(223)
- NSK(日本精工)(174)
- NTN(エヌティーエヌ)(377)
- Panasonic(パナソニック)(1,837)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(171)
- TRUSCO(507)
- エスコ(284)
- コガネイ(383)
- シルファー(137)
- ナンシン(183)
- ハンマーキャスター(659)
- バクマ工業(375)
- ブロードウォッチ(153)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(545)
- ヤナセ(柳瀬)(214)
- ユーエイキャスター(310)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(6)
「100φ」の検索結果

パイプ継手100Φ
三菱電機¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷風逆流防止のシャッター付。適用ペイプ:Φ100mm。テーパー接続式。鋼板製。風逆流防止シャッター付。テーパー接続式。天吊金具付ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】187.50×135×120
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ)
三菱電機(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン / 「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ)
三菱電機¥6,998税込¥7,6981台当日出荷質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 6分岐チャンバー(主管Φ100mm、枝管Φ50mm)
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷から92日以内出荷Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)、Φ75mmダクト(枝管)×6本(最大)に分岐します。主管側継手1個、枝管側継手5個同梱
LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷から5日以内出荷平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形質量(kg)0.4材質(本体)亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC/DC100レンズガラス色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)60枠鋼板 白色仕様耐震性Aエコロジー商品省エネ
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(湿度センサータイプ)
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.9電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(人感センサータイプ)
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から6日以内出荷質量(kg)0.9電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
エアパス用ファン〈高密閉電気式シャッタータイプ〉 / 「とじピタ」Φ100タイプ
三菱電機¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷質量(kg)1電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.60/2.60電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19.50/21ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×123シャッター電気式風量(m3/h)(50Hz/60Hz)53/57羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(温度センサータイプ)
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷質量(kg)0.9電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
プラスチック製フード
三菱電機(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷プラスチック製。適用パイプ:Φ100mm材質プラスチック製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×170×164.50
分岐チャンバー(2分岐Y字管)
三菱電機¥4,198税込¥4,6181台当日出荷Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
パイプファン スタンダードタイプ
三菱電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
深枠MC DLΦ100
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1個14日以内出荷定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光束(Lm)器具:550光色昼白色(5000K)明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)Φ100
パイプファン 大風量タイプ
三菱電機(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ接続部材 / (プラスチックエルボ管)
三菱電機¥1,998税込¥2,1981台欠品中適用パイプ:Φ100mm。樹脂製。天吊可能。高さ調整可能外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227.50×109×209.50
パイプ接続部材(パイプ継手)
三菱電機¥469税込¥5161台当日出荷適用パイプ:Φ100mm。鋼板製。パイプとパイプを接続する場合にご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×130
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)95
ロスナイシステム部材 / 給排気フランジ(VL-150KP専用)
三菱電機¥2,198税込¥2,4181台当日出荷材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61適合パイプ径(Φmm)100
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン
三菱電機¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から5日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン / ミニグリルタイプ
三菱電機(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2/2.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×155×111風量(m3/h)(50Hz/60Hz)45/50羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
...


























![換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65106730-240423-02.jpg)