深枠MC DLΦ100

深枠MC DLΦ100 - 三菱電機
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光束(Lm)
器具:550
光色
昼白色(5000K)
明るさ
クラス60(白熱電球60形器具相当)
埋込穴(Φmm)
Φ100
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79623525LRS1-05 AHZ連続調光(信号)5~100%4.7 (200V時)Ra85固有:117.0 (200V時)
¥18,600
¥17,980
¥19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79623541LRS1-05 LN9(AHN)固定出力4.4 (200V時)Ra83固有:125.0 (200V時)
¥17,200
¥16,980
¥18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79623516LRS1-05 AHN固定出力4.4 (200V時)Ra83固有:125.0 (200V時)
¥17,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする