カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(157)
  • 制御機器(44)
  • メカニカル部品(5)
  • 住設機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(15)
  • ホンダ(2,633)
  • 理研計器(1,901)
  • YAMAHA(ヤマハ)(842)
  • オカムラ(岡村製作所)(470)
  • 自重堂(393)
  • RS PRO(272)
  • サンエス(248)
  • Panasonic(パナソニック)(206)
  • SMC(163)
  • TRUSCO(128)
  • Kawasaki(125)
  • トヨタ(102)
  • 日野自動車(93)
  • エスコ(90)
  • omron(オムロン)(87)
  • ジーベック(87)
  • brembo(87)
  • メディアカバーマーケット(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110 90 10」の検索結果

210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
    種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5長さ(mm)51厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24コイル電流(mA)55(平均)定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)機械的耐久性1000万回取付け方法IEC35mmレール取付ができます。接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)開放電圧(V)定格電圧の10%以上適合レール幅(mm)35電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下動作電圧定格電圧の85%以下定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能形式直流操作形適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)平均消費電力1.3W平均消費電力(W)1.3適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    529,800税込582,780
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    欠品中
    給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
    質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>16、<強>45電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】43.50/【60Hz】47外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>68機外静圧(Pa)<弱>105、<強>160処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>63、<強>66エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>64
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    欠品中
    給気ACモーター、排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
    質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】27/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】78/【60Hz】87電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】47/【60Hz】48.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>【50Hz】66/【60Hz】73機外静圧(Pa)<弱>105、処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】61/【60Hz】68、<強>【50Hz】67/【60Hz】61エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】59/【60Hz】65、<強>【50Hz】66/【60Hz】59
  • 交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ 三菱電機

    交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    目安指針付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色電流の種類AC
  • アナログ入力ブロック 三菱電機

    アナログ入力ブロック

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧),14bitバイナリ+符号1bit(電流)の高精度のアナログ入力ブロックです。 4チャンネルの電圧入力(DC-10V~10V)、または電流入力(DC-20mA~+20mA, DC4mA~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに電圧、または電流入力が指定可能です。 BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。 500μs/chの高速AD変換を実現しました。 ディジタルフィルタ機能やピーク値ホールド機能などの多彩な機能を搭載しました。
    アナログ入力(電圧入力)DC-10~10V(入力抵抗200kΩ)、(電流入力)DC-20~20mA/4mA~20mA(入力抵抗250Ω)適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降)電源DC5V/110mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%、90mA/DC24V(外部給電)適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4(入力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87分解能電圧入力:0.32mV(20V×1/64000)、電流入力:1.25μA(40mA×1/32000)消費電流(mA)110/DC5V絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁、アナログ入力部と電源間はDC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)入出力点数シーケンサの入力、または出力を8点占有(入力、出力のどちらでカウントしてもよい)変換速度500μs×ch数(デジタルフィルタ使用時は5ms×使用ch数)有効デジタル出力電圧入力:15bitバイナリ+符号1bit、電流入力:14bitバイナリ+符号1bit
  • MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機

    MS-Nシリーズ用 接点ユニット

    三菱電機(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
    種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
  • FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 三菱電機

    FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式

    三菱電機
    98,980税込108,878
    1個ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能
    用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形

    三菱電機(1件のレビュー)
    599,800税込659,780
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • FW-Aシリーズ ラインインタラクティブ方式 三菱電機

    FW-Aシリーズ ラインインタラクティブ方式

    三菱電機
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ラインインタラクティブ方式を採用 幅広い入力電圧に対応 ノイズ対策 取り外し可能なワイヤードリモコンを標準搭載 外部インターフェース
    用途シーケンサ、パソコン、サーバと周辺機器形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)50/60 ±10%、(交流出力)50/60 ±0.8%定格入力電圧(V)AC81~124入力電圧(V)AC81~124±3起動形式バッテリ起動運転方式ラインインタラクティブ方式騒音値(dB)45以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA入力プラグ2P15Aアース付 NEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースUSB(タイプB)バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池充電時間5時間以内(充電量90%)相数単相相対湿度25~85%(結露しないこと)塗装色使用環境0~40(推奨20~30)力率(入力)接続する負荷に依存入力周波数(Hz)50/60±10設置方式タワータイプ充電時間(時間)5以内(充電量90%)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)標高(m)1000以下端子台(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)スロット(外部インターフェース)オプションボード用定格出力電圧(V)AC100±5%バックアップ時間(切換)4ms以内(高速リレー切換方式)停電補償時間5分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)適合バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池許容電流【インバータ】定格電流実効値の250%(瞬時値)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒出力周波数(交流入力)50/60Hz±10%、(交流出力)50/60Hz±0.8%バッテリー寿命5年(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85線数2線式(アース付)
  • 高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    用途高感度コンタクタ種類電磁接触器動作方式可逆式適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5長さ(mm)54厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24コイル電流(mA)55(平均)定格絶縁電圧(V)690開放熱電流(A)20定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形

    三菱電機(1件のレビュー)
    569,800税込626,780
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • 交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ

    三菱電機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
  • 無停電電源装置 三菱電機

    無停電電源装置

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    停電保証時間10分対応 出力電圧を自在に設定 商用起動・バッテリ起動の双方に対応
    形状カバー付きシリーズ常時インバータ給電方式 FW-Sシリーズ定格入力電圧(V)AC85~144起動形式商用起動/バッテリ起動信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)スロット(外部インターフェース)オプションボード用定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5(周囲温度20℃)
  • 可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 三菱電機

    LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
    仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト トラフ 三菱電機

    LEDベースライト トラフ

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形トラフタイプ 1灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/140° B/106°ランプの種類LDL110x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.6 (200V時)光束(Lm)器具:6450光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用。 固定出力タイプ 消費電力57W,全光束6500lmのランプとの組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)123平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/143° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.4 (200V時)光束(Lm)器具:12600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/143° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.2 (200V時)光束(Lm)器具:12600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/128° B/107°ランプの種類LDL110x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.0 (200V時)光束(Lm)器具:6420光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LDL埋込ベースライト 三菱電機

    LDL埋込ベースライト

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形300幅 下面開放タイプ 2灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/135° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.3 (200V時)光束(Lm)器具:12510光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x2442エコロジー商品省エネ
  • 固定 埋込190幅SW付 三菱電機

    固定 埋込190幅SW付

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個
    13日以内出荷
    今までは110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 段調光機能付固定出力形 高出力タイプライトユニット搭載 110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の長さで取り回しもスムーズ 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:168.0 (200V時)光束(Lm)器具:9680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定 埋込190幅 三菱電機

    固定 埋込190幅

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    今までは110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 段調光機能付固定出力形 高出力タイプライトユニット搭載 110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の長さで取り回しもスムーズ 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:168.0 (200V時)光束(Lm)器具:9680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定 埋込190幅SW付 三菱電機

    固定 埋込190幅SW付

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 下面開放タイプ 190幅 プルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:176.0 (200V時)光束(Lm)器具:9680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • LED固定 埋込190幅 三菱電機

    LED固定 埋込190幅

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 下面開放タイプ 190幅 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:171.6 (200V時)光束(Lm)器具:9440光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED固定 埋込190幅 三菱電機

    LED固定 埋込190幅

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 下面開放タイプ 190幅 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:176.0 (200V時)光束(Lm)器具:9680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定 埋込190幅SW付 三菱電機

    固定 埋込190幅SW付

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 下面開放タイプ 190幅 プルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:171.6 (200V時)光束(Lm)器具:9440光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/143° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.2 (200V時)平均消費電力(W)87光束(Lm)器具:12600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/128° B/107°ランプの種類LDL110x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.0 (200V時)平均消費電力(W)31光束(Lm)器具:6420光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト 逆富士 三菱電機

    LEDベースライト 逆富士

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形逆富士タイプ 2灯用 簡易連結具付天井直付専用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/156° B/105°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.4 (200V時)光束(Lm)器具:12820光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LDL埋込ベースライト 三菱電機

    LDL埋込ベースライト

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形190幅 下面開放タイプ 1灯用 反射板端板着脱形。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/132° B/108°ランプの種類LDL110x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.5 (200V時)光束(Lm)器具:6300光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)190x2442エコロジー商品省エネ
  • LDL埋込初期補正調光 三菱電機

    LDL埋込初期補正調光

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形190幅 下面開放タイプ 1灯用 反射板端板着脱形。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/132° B/108°ランプの種類LDL110x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.5 (200V時)平均消費電力(W)31光束(Lm)器具:6300光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)190x2442エコロジー商品省エネ
  • LEDトラフ 初期補正調光 三菱電機

    LEDトラフ 初期補正調光

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形トラフタイプ 1灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/140° B/106°ランプの種類LDL110x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.6 (200V時)平均消費電力(W)31光束(Lm)器具:6450光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト 逆富士 三菱電機

    LEDベースライト 逆富士

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形逆富士タイプ 1灯用 簡易連結具付天井直付専用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/137° B/106°ランプの種類LDL110x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.4 (200V時)光束(Lm)器具:6490光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LDL埋込初期補正調光 三菱電機

    LDL埋込初期補正調光

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形300幅 下面開放タイプ 2灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/135° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.3 (200V時)平均消費電力(W)87光束(Lm)器具:12510光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x2442エコロジー商品省エネ
  • LED逆富士 初期補正調光 三菱電機

    LED逆富士 初期補正調光

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形逆富士タイプ 2灯用 簡易連結具付天井直付専用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/156° B/105°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.4 (200V時)平均消費電力(W)87光束(Lm)器具:12820光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED逆富士 初期補正調光 三菱電機

    LED逆富士 初期補正調光

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形逆富士タイプ 1灯用 簡易連結具付天井直付専用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/137° B/106°ランプの種類LDL110x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.4 (200V時)平均消費電力(W)31光束(Lm)器具:6490光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ

    三菱電機
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    型式MSO-Nコイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式ねじ形式交流操作形動作方式非可逆式リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点2a2b主回路電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様