LEDベースライト 逆富士
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形逆富士タイプ 1灯用 簡易連結具付天井直付専用。
消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ
固定出力タイプ
40000時間の光源寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方
明るく自然な光色(5000K)です
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 49.0 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra84
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:A/137° B/106°
- ランプの種類
- LDL110x1
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:132.4 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:6490
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
一体型LED(逆富士) の新着商品
カテゴリ



























