カテゴリ

  • 制御機器(64)
  • 空調・照明・電設資材(64)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(468)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(167)
  • ホンダ(132)
  • IDEC(和泉電気)(103)
  • メディアカバーマーケット(94)
  • 富士電機(72)
  • マルヤス電業(72)
  • RS PRO(72)
  • 明工社(58)
  • ODELIC(オーデリック)(50)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(47)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • SHIMANO(シマノ)(35)
  • タンガロイ(31)
  • 桑名金属工業(30)
  • KITACO(26)
  • MAD MAX(マッドマックス)(26)
  • omron(オムロン)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13v」の検索結果

128件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機

    深形フード / (ステンレス製・防虫網付)

    三菱電機
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    耐食性ステンレス(フード部:SUS304。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)
    質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機

    深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)

    三菱電機
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    耐食性ステンレス(フード部:SUS304。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可。粉体塗装仕上げ(フード部)
    質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機

    防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)

    三菱電機
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    4日以内出荷
    耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部
    質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 深形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機

    深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)

    三菱電機
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
    質量(kg)0.2適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機

    防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・防虫網付)

    三菱電機
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    4日以内出荷
    耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。防虫網着脱可能。防虫網は10メッシュ。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部
    質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 薄壁対応深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機

    薄壁対応深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)

    三菱電機
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    6日以内出荷
    薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。防虫網は10メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付。粉体塗装仕上げ(フード部)
    質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 薄壁対応深形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機

    薄壁対応深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)

    三菱電機
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    6日以内出荷
    薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食処理仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付
    質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 風圧シャッター付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機

    風圧シャッター付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)

    三菱電機
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    6日以内出荷
    排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)
    質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 深形フード / (アルミ製・防虫網付) 三菱電機

    深形フード / (アルミ製・防虫網付)

    三菱電機
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    6日以内出荷
    防虫網はSUS30410メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
    質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • サニタリー換気ユニットシステム部材深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機

    サニタリー換気ユニットシステム部材深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)

    三菱電機
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    4日以内出荷
    耐食性ステンレス(フード部:SUS30。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ〈フード部〉
    質量(kg)0.6
  • ステンレス製深形フード ギャラリ付 三菱電機

    ステンレス製深形フード ギャラリ付

    三菱電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    5日以内出荷
    ダクト用換気扇をダクト配管して給気・排気をする場合に屋外側のダクト先端に取付けて使用
    付属品ワイド水切板、抜け止め金具(スプリング式)仕様ギャラリ着脱可能材質耐食性ステンレス(フード部:SUS304)質量(kg)0.4仕上粉体焼付塗装外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×206×127適合パイプ径(Φmm)100
  • 防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機

    防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)

    三菱電機
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    6日以内出荷
    ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
    用途厨房(台所)等にご使用ください。質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・防虫網付) 三菱電機

    防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・防虫網付)

    三菱電機
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    6日以内出荷
    防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網はSUS30410メッシュ
    質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機

    深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品

    三菱電機
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    6日以内出荷
    ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
    質量(kg)0.2適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 薄壁対応深形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機

    薄壁対応深形フード / (ステンレス製・防虫網付)

    三菱電機
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    6日以内出荷
    薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。防虫網は10メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付。粉体塗装仕上げ(フード部)
    質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機

    防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)

    三菱電機
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    6日以内出荷
    薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。防虫網は10メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付。粉体塗装仕上げ(フード部
    質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機

    防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)

    三菱電機
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    6日以内出荷
    薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食処理仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付
    質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (アルミ製・防虫網付) 三菱電機

    防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (アルミ製・防虫網付)

    三菱電機
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    6日以内出荷
    薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食処理仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付
    質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機

    風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)

    三菱電機
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    8日以内出荷
    排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部)
    質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機

    防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品

    三菱電機
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    6日以内出荷
    耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部
    質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機

    防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (ステンレス製・防虫網付)

    三菱電機
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    6日以内出荷
    薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。防虫網は10メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付。粉体塗装仕上げ(フード部
    質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 防火ダンパー付強制・自然給気ユニット専用 / 防音フード 三菱電機

    防火ダンパー付強制・自然給気ユニット専用 / 防音フード

    三菱電機
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    4日以内出荷
    耐食性ステンレス(SUS304)+粉体塗装仕上げ<フード部のみ>。防虫網着脱可能
    質量(kg)0.7
  • 防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機

    防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)BL認定品

    三菱電機
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    6日以内出荷
    ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
    質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(67件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥589,800~税込¥648,780~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種別標準形種類電磁接触器形式直流操作形動作方式非可逆式
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200
  • 電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ 三菱電機

    電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
    長さ(mm)75幅(mm)43種類継電器周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
  • ウェザーカバー 三菱電機

    ウェザーカバー

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    プラスチック製。V-10x3・B3、V-13BA4・BD4・BSD4・BS4ほか用
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×245×234
  • サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
    種類サーマルリレー補助接点1a1b
  • 電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ 三菱電機

    電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
    長さ(mm)75幅(mm)43型式SRD-T種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 電磁開閉器 直流操作形 MSOD-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 直流操作形 MSOD-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。お客様の盤の小型化を実現致します。 端子カバーを標準装備。サーマルリレーでモーターを適切に保護。 直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定しています。
    長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)101質量(kg)0.53コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器フレームT20動作方式非可逆式補助接点1a1b取付け方法ねじ、DINレール定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13機械的耐久性1000万回電気的耐久性200(100)万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20定格使用電圧(V)200適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
  • 自然給気ユニット / (壁取付) 三菱電機

    自然給気ユニット / (壁取付)

    三菱電機
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    最小77mmの薄壁に取付可能(P-13VS併用時)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。シャッター開口面積調節(5段階)。NOx吸収フィルターにより外気中の窒素酸化物(NOx)約 50%カット。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル
    材質プラスチック製質量(kg)0.3
  • 機械ラッチ式電磁継電器 三菱電機

    機械ラッチ式電磁継電器

    三菱電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)133.5質量(kg)0.39種類継電器フレームT5補助接点3a2b定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690