カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,629)
  • 住設機器(50)
  • 制御機器(39)
  • メカニカル部品(12)
  • 物流用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(369)
  • SMC(16,601)
  • Panasonic(パナソニック)(3,168)
  • エスコ(2,788)
  • TRUSCO(1,186)
  • マルゼン[厨房機器](1,071)
  • RS PRO(1,064)
  • アズワン(874)
  • 大阪魂(835)
  • cotta(759)
  • CKD(661)
  • ノーブランド(577)
  • 堀内機械(554)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(502)
  • ハンマーキャスター(478)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](469)
  • コガネイ(467)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(467)
  • 日本モレックス(molex)(449)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150MM」の検索結果

1,740件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチック製フード 三菱電機

    プラスチック製フード

    三菱電機(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    プラスチック製。適用パイプ:Φ150mm
    材質プラスチック製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×215×217.50
  • パイプ接続部材 三菱電機

    パイプ接続部材

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    鋼板製。適用ダクト:Φ150mm-Φ150mm。鋼板製
    ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】150×470
  • 丸排気アタッチメント 三菱電機

    丸排気アタッチメント

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    角排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプに接続。接続パイプ:Φ150mm
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×322×170
  • 浅形レンジフードファン用システム部材 / 丸排気アタッチメント 三菱電機

    浅形レンジフードファン用システム部材 / 丸排気アタッチメント

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    接続パイプ:Φ150mm。鋼板製。排気ダクトを丸形にしたい場合にご使用ください。
  • 丸排気アタッチメント 三菱電機

    丸排気アタッチメント

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプの接続。鋼板製。接続パイプ:Φ150mm
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】350×322×177
  • エルボ管 三菱電機

    エルボ管

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    鋼板製。適用ダクト:Φ150mm。鋼板製
    ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】304×150×304
  • パイプ接続部材(片落管) 三菱電機

    パイプ接続部材(片落管)

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1台
    5日以内出荷
    適用パイプ:Φ198mm-Φ150mm。鋼板製
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×260
  • プラスチック製ベントキャップ 三菱電機

    プラスチック製ベントキャップ

    三菱電機
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    プラスチック製。低圧損タイプ。適用パイプ:Φ150mm。抜け止め金具付
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.2ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】220×220×112
  • ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・防虫網付) 三菱電機

    ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・防虫網付)

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。防虫網付タイプ。防虫網は10メッシュ
    質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×88
  • 防火ダンパー 三菱電機

    防火ダンパー

    三菱電機
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    防火設備該当品。鋼板製。適用パイプ:Φ150mm。金網付。BL認定品。金網付
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.9ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】230×210×178
  • 防火ダンパー付フード 三菱電機

    防火ダンパー付フード

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    防火設備該当品。ステンレス製。適用パイプ:Φ150mm。金網付。BL認定品。金網付。フード部は耐食性ステンレス
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.8ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】230×210×178
  • 外復帰形防火ダンパー 三菱電機

    外復帰形防火ダンパー

    三菱電機
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    防火設備該当品。適用パイプ:Φ150mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】2.4ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】199×187×260
  • 防火ダンパー付フード 三菱電機

    防火ダンパー付フード

    三菱電機
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    防火設備該当品。鋼板製。適用パイプ:Φ150mm。金網付。BL認定品。金網付
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】230×210×178
  • 風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機

    風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)

    三菱電機(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪侵入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>。適用パイプ:Φ150mm
    質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
  • 防火ダンパー 屋内用 三菱電機

    防火ダンパー 屋内用

    三菱電機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    防火設備該当品。適用パイプ:Φ150mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】180×180×220
  • ベントキャップ / (プラスチック製) 三菱電機

    ベントキャップ / (プラスチック製)

    三菱電機
    1,098税込1,208
    1台
    7日以内出荷
    プラスチック製。適用パイプ:Φ150mm
    質量(kg)0.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×175×70
  • インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機(77件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
    周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
  • 40形埋込形150幅 三菱電機

    40形埋込形150幅

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。
    定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
    質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)95
  • 浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン用 / 給気チャンバーユニット(75cm幅) 三菱電機

    浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン用 / 給気チャンバーユニット(75cm幅)

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    750mm幅。適用パイプ:Φ150mm。浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン専用
    質量(kg)2.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×750×210
  • パイプ接続部材 / (パイプ継手) 三菱電機

    パイプ接続部材 / (パイプ継手)

    三菱電機
    589税込648
    1台
    7日以内出荷
    適用パイプ:Φ150mm。鋼板製
    用途パイプとパイプを接続する場合にご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×148×170
  • パイプ接続アタッチメント 三菱電機

    パイプ接続アタッチメント

    三菱電機
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    鋼板製。適用ダクト:Φ150mm。スパイラルダクト等を使用し換気扇本体とパイプ接続部に隙間が生じる場合にご使用ください。鋼板製
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】166×166×90
  • 深形フード / (アルミ製・防虫網付) 三菱電機

    深形フード / (アルミ製・防虫網付)

    三菱電機
    6,598税込7,258
    1台
    5日以内出荷
    アルミ製。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。適用パイプ:Φ150mm
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
  • 給気用電動シャッター 三菱電機

    給気用電動シャッター

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    耐蝕塗装仕上げ。適用パイプ:Φ150mm。常閉式。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】2.6ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】199×206×260
  • 深形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機

    深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)

    三菱電機
    6,598税込7,258
    1台
    5日以内出荷
    アルミ製。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。適用パイプ:Φ150mm
    質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
  • 40形埋込形150幅プルスイッチ付 三菱電機

    40形埋込形150幅プルスイッチ付

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
    定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • 丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機

    丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付)

    三菱電機
    3,698税込4,068
    1台
    5日以内出荷
    耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。適用パイプ:Φ150mm
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×211×182
  • ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付) 三菱電機

    ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。ギャラリ付タイプ
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×87
  • 中間取付形ダクトファン / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン / 低騒音オール金属タイプ

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。オール金属タイプ。シロッコファン採用(金属製)
    質量(kg)11.5電圧(V)100消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】400/350(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)200
  • 丸形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機

    丸形フード / (ステンレス製・防虫網付)

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ150mm
  • 浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン用 / 給気チャンバーユニット(90cm幅) 三菱電機

    浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン用 / 給気チャンバーユニット(90cm幅)

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    900mm幅。適用パイプ:Φ150mm。電動給気チャンバー質量2.4kg。浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン専用
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×900×210
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
    質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)135
  • 丸形給排気グリル / (ネットフィルター付) 三菱電機

    丸形給排気グリル / (ネットフィルター付)

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ150mm。ネットフィルター付
    質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×251×247
  • ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機

    ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1台
    4日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。ギャラリ付タイプ。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-01
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×87
  • パイプスリーブ / (プラスチック製) 三菱電機

    パイプスリーブ / (プラスチック製)

    三菱電機
    5,198税込5,718
    1台
    7日以内出荷
    ネジ込方式。壁厚調整可能(80mm~320mm)。簡易取付。接続パイプΦ150mm
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×330
  • パイプ接続部材 / (アルミ製) 三菱電機

    パイプ接続部材 / (アルミ製)

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1台
    7日以内出荷
    アルミ製。適用パイプ:スパイラルダクトΦ150mm。換気扇とダクトとの位置ズレを調整する時にご使用ください。
    質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×600
  • ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機

    ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ・防虫網付)

    三菱電機
    3,500税込3,850
    1台
    5日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。防虫網付タイプ。防虫網は10メッシュ。ギャラリ付タイプ
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×88
  • 中間取付形ストレートサイレンサー 三菱電機

    中間取付形ストレートサイレンサー

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    消音効果は約10dB。鋼板製。吸音材は内面クロス貼りグラスウール。カウンターアローファンとの組合せに最適。適用パイプ:Φ150mm
    質量(kg)3.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×202×560
  • ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ付) 三菱電機

    ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ付)

    三菱電機
    4,798税込5,278
    1台
    5日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。軒天取付可。角形ギャラリ付タイプ。高いインテリア性でエクステリアにマッチ
    質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×76
...