三菱電機
外復帰形防火ダンパー
防火設備該当品
適用パイプ:Φ150mm
耐蝕塗装仕上げ
鋼板製・耐食塗装仕上げ
垂直据付可
質量(kg)
【50Hz/60Hz】2.4
ダクト径(Φmm)
<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】199×187×260
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80881669
P-18DUG4
¥
16,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80881696
P-18DUGK4
¥
16,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください