カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(22)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- メディアカバーマーケット(95)
- ホンダ(78)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- TRUSCO(26)
- イスカル(22)
- 日東工業(15)
- ニチアス(15)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- 東芝ライテック(12)
- 日本バルカー(12)
- タカノ(11)
- グーリング(10)
- 日東工器(9)
- CKD(8)
- ヨシタケ(8)
- ワルター(8)
- KITZ(キッツ)(7)
- 長野計器(7)
- ブランドをもっと見る
「183 20」の検索結果
特価

LED調光ダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.4 (200V時)光束(Lm)器具:1650光色電球色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.4 (200V時)光束(Lm)器具:1790光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.5 (200V時)光束(Lm)器具:1760光色白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.8 (200V時)光束(Lm)器具:1810光色昼白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.2 (200V時)光束(Lm)器具:1650光色電球色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.5 (200V時)光束(Lm)器具:1760光色白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.9 (200V時)光束(Lm)器具:1610光色昼白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.7 (200V時)光束(Lm)器具:1610光色昼白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.7 (200V時)光束(Lm)器具:1810光色昼白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.5 (200V時)光束(Lm)器具:1790光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.6 (200V時)光束(Lm)器具:1700光色温白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.5 (200V時)光束(Lm)器具:1700光色温白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
省電力固定 V形150幅人感
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 150幅(リニューアルサイズ) 省電力タイプ 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
省電力固定 V形150幅人感
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
省電力固定 V形230幅人感
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
省電力固定トラフ人感センサ付
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 省電力タイプ 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
省電力固定埋込ファインベース
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個14日以内出荷ルーバや乳白カバー等のオプションが取付可能なMyシリーズ ファインベース。 さまざまな空間にご利用いただけます。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
省電力連調埋込ファインベース
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個14日以内出荷ルーバや乳白カバー等のオプションが取付可能なMyシリーズ ファインベース。 さまざまな空間にご利用いただけます。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
固定ユニット階段通路誘導灯
三菱電機¥96,980税込¥106,6781個14日以内出荷平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。 寸法 幅:127mm 長:1418mm 高:83mm 質量:4.4 kg 階段通路誘導灯兼用形 30分間定格形 交換用電池:7H15DB-S定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.1 (200V時)光束(Lm)器具:3660光色白色 (4000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
ベースダウンライト
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1台90日以内出荷MCシリーズ。天井傾斜度10°~30°に取付可能。反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。用途傾斜天井用タイプ傾斜天井用 傾斜角度10°~30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 傾斜天井用 傾斜角度10°タイプ~30°タイプ MILCO.Connect対応
三菱電機¥25,980税込¥28,5781セット92日以内出荷新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化用途屋内用 傾斜天井用仕様傾斜天井、MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 傾斜角度10°~30°取付け方法埋込形演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げエコロジー商品省エネ