固定ユニット階段通路誘導灯
平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。
寸法 幅:127mm 長:1418mm 高:83mm
質量:4.4 kg
階段通路誘導灯兼用形
30分間定格形
交換用電池:7H15DB-S
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 26.5 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra85
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:138.1 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:3660
- 光色
- 白色 (4000K)
- 明るさ
- FLR40形x2灯器具 節電タイプ
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
非常灯用ベースライト の新着商品
カテゴリ













