カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • DUCATI(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • マキタ(8)
  • タイテックス(7)
  • トヨタ(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • ダイハツ(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • SMC(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • 中橋製作所(1)
  • 修理(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 中央化学(1)
  • ABB(1)
  • HARLEY-DAVIDSON(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1911b」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導灯・非常用照明器具 点検リモコン 三菱電機誘導灯・非常用照明器具 点検リモコン三菱電機
5,798税込6,378
1個
欠品中
誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用
付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用)適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B質量(kg)0.06(本体、乾電池含む)使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池×2本リモコン人合:信号到達距離 最大15m入数(個)1
ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 C級(10形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 C級(10形) 誘導灯 本体のみ三菱電機
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能壁直付形省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081Wカバープラスチック・透明質量(kg)1.6取付壁直付形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.3表示片面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13402S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.033関連部品(別売):[リモコン]RZB03認定番号1AS111-3489耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ