カテゴリ

  • 制御機器(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(5)
  • omron(オムロン)(337)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(332)
  • IDEC(和泉電気)(309)
  • 明工社(293)
  • Panasonic(パナソニック)(283)
  • Puig (プーチ)(271)
  • RS PRO(246)
  • アメリカン電機(153)
  • エスコ(150)
  • 七星科学研究所(136)
  • CKD(135)
  • 日本モレックス(molex)(134)
  • 富士電機(124)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(110)
  • コーセル(91)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(88)
  • オジデン(大阪自動電機)(82)
  • 冨士端子工業(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250v」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
42,980税込47,278
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
出力ユニット 三菱電機出力ユニット三菱電機(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別出力ユニット
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
85,980税込94,578特価
1台
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機電磁接触器 S-Nシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式
FX3UCシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3UCシリーズ 基本ユニット三菱電機(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
電源DC24V入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力命令シーケンス命令29個、ステップラダー命令2個、応用命令219種シリーズFX3UCユニット種別基本ユニットプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット三菱電機
75,980税込83,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
トランジスタ(シンク)出力 三菱電機トランジスタ(シンク)出力三菱電機
55,980税込61,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ保護等級IP2X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)サージキラーツェナーダイオード絶縁耐圧(V/1分間)AC510
MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ 三菱電機MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
分解能12bitバイナリのアナログ入出力アダプタです。 アナログ入力2チャンネルとアナログ出力1チャンネルをもつ入出力混合のアダプタです。 2チャンネルの電圧入力(DC0~10V)、または電流入力(DC4~20mA)が可能です。 1チャンネルの電圧出力(DC0~10V)、または電流出力(DC4~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに、電圧入力または電流入力を指定できます。
チャンネル数(入力)2チャンネル、(出力)1チャンネル入力特性各チャンネルごとに、入力モード(電圧/電流入力)が設定できます。出力特性出力モード(電圧/電流出力)が設定できます。デジタル出力12bitバイナリデジタル入力12bitバイナリアナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗5k~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)アナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)三菱電機(2件のレビュー)
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
アナログ入力ボード 三菱電機アナログ入力ボード三菱電機(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
FX3S,FX3G(V1.10以降)シーケンサに内蔵できる、2チャンネルのアナログ入力ボードです。 シーケンサ内蔵形のため取付け場所が必要ありません。 電圧入力と電流入力を混合使用可能です。
耐電圧アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(耐電圧試験は行わないでください)チャンネル数(入力)2分解能(電圧入力)2.5mV(10V×1/4000)、(電流入力)8μA(16mA×1/2000)デジタル出力(電圧入力)12bitバイナリ、(電流入力)11bitバイナリ絶縁方式アナログ入力部とシーケンサ間、各チャンネル間ともに非絶縁絶縁抵抗(MΩ)アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(絶縁抵抗試験は行わないでください)変換時間(μs)(A/D)180(データの更新は毎演算周期)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)総合精度電圧入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)/電流入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)入力特性電圧入力と電流入力が混在使用できます。入力特性は調整できません。適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサアナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと) (動作時)絶対最大入力電圧入力:-0.5V、+15V、電流入力:-2mA、+30mA
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ三菱電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
電力量計(MODBUS通信・単方向計量) 三菱電機電力量計(MODBUS通信・単方向計量)三菱電機
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(単方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機電磁開閉器 MSO-Tシリーズ三菱電機
9,798税込10,778
1個
11日以内出荷から60日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
アナログ入力アダプタ 三菱電機アナログ入力アダプタ三菱電機
39,980税込43,978
1個
当日出荷
適合FX3U、FX3UC(Ver.1.20から対応)シーケンサ 機能拡張ボード要電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 40mA/DC24V(端子より外部給電)分解能電圧入力/2.5mV(100V/4000)電流入力/10μA(16mA/1600)絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)有効デジタル出力電圧入力/12bitバイナリ電流入力/11bitバイナリ総合精度電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃ フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)アナログ入力電圧入力/DC0~10V(入力抵抗194kΩ)電流入力/DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
MELSEC iQ Rシリーズ アナログ ディジタル変換ユニット 三菱電機MELSEC iQ Rシリーズ アナログ ディジタル変換ユニット三菱電機
59,980税込65,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
質量(kg)0.17絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:非絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上接続端子18点端子台入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms
アナログ入力ブロック 三菱電機アナログ入力ブロック三菱電機
42,980税込47,278
1個
当日出荷
分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧),14bitバイナリ+符号1bit(電流)の高精度のアナログ入力ブロックです。 4チャンネルの電圧入力(DC-10V~10V)、または電流入力(DC-20mA~+20mA, DC4mA~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに電圧、または電流入力が指定可能です。 BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。 500μs/chの高速AD変換を実現しました。 ディジタルフィルタ機能やピーク値ホールド機能などの多彩な機能を搭載しました。
アナログ入力(電圧入力)DC-10~10V(入力抵抗200kΩ)、(電流入力)DC-20~20mA/4mA~20mA(入力抵抗250Ω)適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降)電源DC5V/110mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%、90mA/DC24V(外部給電)適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4(入力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87分解能電圧入力:0.32mV(20V×1/64000)、電流入力:1.25μA(40mA×1/32000)消費電流(mA)110/DC5V絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁、アナログ入力部と電源間はDC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)入出力点数シーケンサの入力、または出力を8点占有(入力、出力のどちらでカウントしてもよい)変換速度500μs×ch数(デジタルフィルタ使用時は5ms×使用ch数)有効デジタル出力電圧入力:15bitバイナリ+符号1bit、電流入力:14bitバイナリ+符号1bit
電圧検出リレー 三菱電機電圧検出リレー三菱電機
35,980税込39,578
1個
当日出荷から62日以内出荷
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット三菱電機
129,800税込142,780
1台
当日出荷から8日以内出荷
絶縁方式チャンネル間絶縁あり入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)
電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付) 三菱電機電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付)三菱電機
86,980税込95,678
1個
当日出荷から62日以内出荷
種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
電磁接触器 S-2XNシリーズ 三菱電機電磁接触器 S-2XNシリーズ三菱電機(73件のレビュー)
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁接触器動作方式可逆式取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
換気扇用プログラムタイマー / (24時間) 三菱電機換気扇用プログラムタイマー / (24時間)三菱電機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
24時間ON・OFF繰り返しタイマー(4回まで設定可能)コンパクトタイマー端子台接続運転入/切制御と強/弱制御が選択可能あらかじめ設定したメンテナンス時期のお知らせ機能搭載外部入力による強制運転が可能AC100V1.25A以下の商品にご使用ください。消費電力:1.5W電源定格:AC100V50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×69×30
配線用遮断器(NF) NF30AF 三菱電機配線用遮断器(NF) NF30AF三菱電機
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から5日以内出荷
仕様●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級長さ(mm)72高さ(mm)72奥行(mm)57フレーム30A定格絶縁電圧(V)250過電流引きはずし方式熱動
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ三菱電機
6,798税込7,478
1個
12日以内出荷から60日以内出荷
接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ三菱電機
9,898税込10,888
1個
12日以内出荷から60日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ三菱電機(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途分電盤用、主回路用型式BH-K
FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Uシリーズ 基本ユニット三菱電機(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形 三菱電機漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形三菱電機
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から102日以内出荷
FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Gシリーズ 基本ユニット三菱電機(12件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から102日以内出荷
第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units取付方式DINレールシリーズFX3Gシリーズユニット種別基本ユニット保存温度範囲(℃)-25~75入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA動作温度(℃)0~55入力形式DC24V シンク/ソースプログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)ターミナルタイプネジ相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品) 三菱電機漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品)三菱電機
45,980税込50,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
用途低圧電路の感電保護や漏電火災防止に。開閉、過負荷、短絡での自動遮断に。仕様●IECレール:無●感度電流:1.2.500mA 切替長さ(mm)68電極3P電流の種類AC
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品)三菱電機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ三菱電機
15,980税込17,578
1個
60日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690
ノーヒューズスイッチ DSN-SVシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-SVシリーズ三菱電機
3,598税込3,958
1台
当日出荷から5日以内出荷
入出力増設ブロック (I/Oユニット) 三菱電機入出力増設ブロック (I/Oユニット)三菱電機
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷