カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • SMC(145)
  • MAZDA(マツダ)(47)
  • CKD(27)
  • トヨタ(27)
  • KTM(20)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • コーセル(14)
  • 三菱ふそう(12)
  • いすゞ自動車(12)
  • エスコ(11)
  • 住友重機械工業(11)
  • 日野自動車(11)
  • アズワン(10)
  • 日研工作所(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • イスカル(7)
  • ジェーシーエム(7)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(7)
  • 東芝(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「290-50」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
斜流ダクトファン 三菱電機斜流ダクトファン三菱電機
169,000税込185,900
1台
当日出荷から45日以内出荷
ストレートシロッコファン 厨房用 三菱電機ストレートシロッコファン 厨房用三菱電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
適合場所厨房用
エアーカーテン 産業用タイプ 三相200V 三菱電機エアーカーテン 産業用タイプ 三相200V三菱電機
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)200電源三相
中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ三菱電機
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計本体表面断熱材付吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切替シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)10.7電圧(V)100消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/30(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×960風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 消音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音タイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計風圧式角形2枚シャッター搭載吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切替給気転用可能シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)10.7電圧(V)100消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】27/26(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×1032風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
エアースイングファン 事務所・教室用 本体 三菱電機エアースイングファン 事務所・教室用 本体三菱電機
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
エアースイングファンで「無理のない省エネ」。サーキュレーション効果で快適な室内環境をご提案。
質量(kg)9.5電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)強/弱:12/12・12.5/12.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×1220×174使用条件本体周囲・搬送空気とも温度0℃~+45℃(屋内・軸水平)、常温において相対湿度90%以下色調マンセルN1.0(黒半つや)騒音値(dB)(50/60Hz)強/弱:29/26・29.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)強/弱:290/230・295/230
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ三菱電機
24,980税込27,478
1台
9日以内出荷
接続パイプΦ150mm低騒音設計給気転用可能風圧式角形2枚シャッター搭載複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切換速結端子接続取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)天吊金具同梱シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)82電圧(V)100消費電力(W)強:52/58(50Hz/60Hz)、弱:29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)強:42.5/42.5(50Hz/60Hz)、弱:32/31(50Hz/60Hz)ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×632×365風量(m3/h)強:450/450(50Hz/60Hz)、弱:290/280(50Hz/60Hz)
関連キーワード
空調/換気関連部品カテゴリ
関連カテゴリ