カテゴリ

  • 制御機器(69)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(398)
  • 河村電器産業(187)
  • 明工社(181)
  • テンパール工業(158)
  • SMC(150)
  • 内外電機(80)
  • 日東工業(80)
  • エスコ(46)
  • アメリカン電機(29)
  • コガネイ(25)
  • 神保電器(22)
  • 三菱電機エンジニアリング(21)
  • 泰和電器(16)
  • 東芝ライテック(15)
  • CKD(12)
  • omron(オムロン)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • ELPA(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p20a」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ三菱電機(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途分電盤用、主回路用型式BH-K
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
分電盤用遮断器 さし込式 BH-Pシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 さし込式 BH-Pシリーズ三菱電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格絶縁電圧(V)300フレーム(AF)50適合さし込式接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用外形寸法b(mm)74外形寸法c(mm)60.5外形寸法ca(mm)79
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
仕様高調波サージ対応形動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形基準周囲温度(℃)40種類一般品接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。シリーズNV30-FA
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ三菱電機
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ三菱電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVFUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVFUシリーズ三菱電機
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレーム(AF)50
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品) 三菱電機漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)三菱電機(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
BH分電盤用遮断器(BH-P) 三菱電機BH分電盤用遮断器(BH-P)三菱電機
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ三菱電機
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレーム(AF)30
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMシリーズ 三菱電機安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMシリーズ三菱電機
5,098税込5,608
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレーム(AF)30定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5定格電圧(V)AC100-200極数・素子数2P2E接続方式表面形仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合端子種別圧着端子用(電線じか接続)相線式1Φ2W動作時間s以内0.1寸法(mm)32×70×36定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式熱動式動作時間(s)0.1
漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器(NV) NV30AF 三菱電機漏電遮断器(NV) NV30AF三菱電機
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
漏電遮断器(NV)NV30AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)72奥行(mm)73.5フレーム30A電流の種類AC
制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
種類海外規格品定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1定格感度電流(mA)30フレーム(AF)30仕様高調波サージ対応形規格電気用品安全法:適合接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.04漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 リモコンブレーカ BC-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 リモコンブレーカ BC-Kシリーズ三菱電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
接続方式表面形フレーム(AF)30
漏電遮断器(NV) NF50AF 三菱電機漏電遮断器(NV) NF50AF三菱電機
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
漏電遮断器(NV)NF50AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)96奥行(mm)76フレーム50A電流の種類AC
サイリスタプロテクタ 三菱電機サイリスタプロテクタ三菱電機
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVUシリーズ三菱電機
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC480定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))690接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC480V 30・AC240V 50、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 8/4・AC500V 18/9・AC440V 30/15・AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25定格感度電流(mA)-フレーム(AF)125
BH分電盤用遮断器(BH-K) 三菱電機BH分電盤用遮断器(BH-K)三菱電機
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SRUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SRUシリーズ三菱電機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC240定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC240V 35、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/5・AC440V 15/8・AC415V 15/8・AC400V 15/8・AC230V 35/18、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC440V 15/8・AC400V 15/8・AC380V 15/8・AC230V 35/18フレーム(AF)100
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22THシリーズ 三菱電機安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22THシリーズ三菱電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷から122日以内出荷
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.06規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-200端子種別メールタブ端子6.3mm(#250)接続方式表面形相線式1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100V 1動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式熱動式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30動作時間(s)0.1機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
低圧遮断器NV32-SVF仕様 三菱電機低圧遮断器NV32-SVF仕様三菱電機
9,998税込10,998
1台
当日出荷から50日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMUシリーズ 三菱電機安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMUシリーズ三菱電機
7,798税込8,578
1個
当日出荷
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格-定格電圧(V)AC100-240端子種別圧着端子用接続方式表面形相線式1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.1(Icu):AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、UL1077:AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics):AC230V 1.5/0.75動作時間s以内0.1極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
低圧遮断器NV50-SVFU仕様 三菱電機低圧遮断器NV50-SVFU仕様三菱電機
28,980税込31,878特価
1台
当日出荷から100日以内出荷
低圧遮断器NF50-FA仕様 三菱電機低圧遮断器NF50-FA仕様三菱電機
4,098税込4,508
1台
11日以内出荷から35日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 リモコン漏電ブレーカ BC-Vシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 リモコン漏電ブレーカ BC-Vシリーズ三菱電機
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
寸法(mm)75×95×71質量(kg)0.57定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)20接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5定格感度電流(mA)30極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
低圧遮断器  KCシリーズ 三菱電機低圧遮断器 KCシリーズ三菱電機
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
規格電気用品安全法:適合接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6(AC200V)
低圧遮断器NV63-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NV63-CV仕様三菱電機
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から70日以内出荷
低圧遮断器NF50-FHU仕様 三菱電機低圧遮断器NF50-FHU仕様三菱電機
4,598税込5,058
1台
13日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形 三菱電機漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形三菱電機
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から102日以内出荷
低圧遮断機 FAUシリーズ 三菱電機低圧遮断機 FAUシリーズ三菱電機
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
仕様高調波サージ対応形種別選択度(使用カテゴリー):A取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能フレーム30A接続方法表面形/簡易裏面形分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、表板取付端子カバー(RTC)定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2352.5(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2002.5/1(AC200V)、2.5/1(A100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%電流の種類AC動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)雷インパルス耐電圧(KV)2.5アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン