カテゴリ
- 制御機器(8)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- オーム電機(3)
- 旭光電機工業(2)
- エスコ(2)
- ELPA(1)
- CIO(41)
- OWLTECH(オウルテック)(13)
- サンワサプライ(11)
- カシムラ(10)
- DiodesZetex(10)
- 多摩電子(9)
- エアージェイ(9)
- Jackery(ジャクリ)(9)
- YAMAZEN(山善)(7)
- MOTTERU(6)
- XP POWER(5)
- BESTEK(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 本多電子(4)
- ブランドをもっと見る
「30v2w」の検索結果
特価

分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ
三菱電機(5件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から92日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ
三菱電機(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から46日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付)
三菱電機¥49,880~税込¥54,868~1個当日出荷から62日以内出荷種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続
電力量計(MODBUS通信・単方向計量)
三菱電機¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から60日以内出荷種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(単方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信
電力量計(MODBUS通信・双方向計量)
三菱電機¥73,900~税込¥81,290~1個20日以内出荷から62日以内出荷種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(双方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信