カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • オーム電機(3)
  • 東西電気産業(2)
  • 旭光電機工業(2)
  • エスコ(11)
  • ELPA(1)
  • CIO(41)
  • SMC(24)
  • VISHAY(20)
  • カシムラ(18)
  • Anker(アンカー)(15)
  • エレコム(13)
  • OWLTECH(オウルテック)(13)
  • サンワサプライ(11)
  • STMicro(11)
  • XP POWER(11)
  • DiodesZetex(10)
  • アズワン(9)
  • 多摩電子(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30v2w」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • 分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム(AF)30
  • 電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ 三菱電機

    電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ

    三菱電機(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
    用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
  • 電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ 三菱電機

    電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ

    三菱電機(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
    用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
  • 低圧遮断器NV30-FA仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV30-FA仕様

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付) 三菱電機

    電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付)

    三菱電機
    49,880税込54,868
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続
  • 電力量計(MODBUS通信・単方向計量) 三菱電機

    電力量計(MODBUS通信・単方向計量)

    三菱電機
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(単方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信
  • 三相自動力率調整装置VARシリーズ 三菱電機

    三相自動力率調整装置VARシリーズ

    三菱電機
    339,800税込373,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様●コンデンサ投入条件:「投入領域」LED点灯状態がタイマ時間継続●コンデンサ遮断条件:「遮断領域」LED点灯状態がタイマ時間継続質量(kg)0.9取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力動作完了出力投入完了→端子 CE+、E- 間が開遮断完了→端子 TE+、E- 間が開出力接点→無電圧a接点、片側コモン、接点容量DC24V 0.1A制御方式自動→サイクリック/優先順位/最適制御方式手動→手動ON/手動OFF表示表示器→LCD(反射型)、LED表示桁数→デジタル表示 4桁コンデンサ容量値→デジタル表示 4桁力率状態→遮断領域、適正領域、投入領域、軽負荷領域、潮流、強制遮断コンデンサ投入/遮断状態→C1~C12コンデンサの投入/遮断信号の出力状態コンデンサ自動/手動制御状態→C1~C12コンデンサの自動/手動(ON/OFF)制御状態表示更新→1秒入力動作禁止入力投入禁止→端子 CS+、TA/S-間が閉遮断禁止→端子 TS+、TA/S-間が閉強制遮断→端子 TB、TA/S-間が閉入力接点→投入禁止、遮断禁止:無電圧a接点片側コモン、DC5V 15mAの開閉に適した接点入力であること・強制遮断:無電圧a接点片側コモン、DC5V 25mAの開閉に適した接点入力であること制御出力コンデンサ回路数→12回路出力接点→常時励磁出力 a接点接点容量→AC250V 1A、DC110V 0.1A応答時間(秒)2(補足1)絶縁抵抗(MΩ)「商用周波数耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)消費電力(VA)電圧回路→各相0.1(110V)、0.2(220V)電流回路→各相0.1補助電源回路→15(AC110V) 19(AC220V) 9W(DC110V)設定範囲基本設定相線式(三相3線、三相4線)、VT有無設定(有、無)、ダイレクト電圧設定(3P3W:線間電圧110V/220V、3P4W:相電圧63.5V~254V)、二次電圧(相電圧63.5V~120V)、一次電圧(220V~750kV)、一次電流(5A~30kA)、2台接続ON/OFF、マスタ/スレーブ 制御設定目標力率(LAG85%~100%~LEAD95%)、タイマ時間(1~10分)、軽負荷遮断電力比率(0~35%)、制御方式(1:サイクリック、2:優先順位、3:最適)、コンデンサ容量Auto/HoLd、コンデンサ容量手動設定(0~9999kvar)計測範囲力率:±2.0%(JIS C 1102-5 準拠)電流(各相)/電圧(各相):±1.0%(JIS C 1102-2 準拠)※1.電流は3P3W、3P4WともにN相計測は行いません。※2.電圧は3P3W時は線間電圧、3P4W時は相電圧を計測します。 電力/無効電力/皮相電力:±1.0%(JIS C 1102-3 準拠)最大入力定格電圧→三相3線式:AC110/220V、三相4線式:最大AC254V(相電圧)電流→AC5A周波数→50/60Hz両用適合回路三相3線、三相4線共用補助電源AC100-240V(-15%、+10%)50/60Hz DC100V(-25%、+40%)調整方式(自動力率)無効電力検出方式RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~85 但し結露しないこと停電補償三相自動力率調整装置VARシリーズ商用周波耐電圧(kV)電気回路一括~FG端子間→AC2(50/60Hz)1分間電流回路・電圧回路一括~補助電源間電流回路・電圧回路一括~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間補助電源~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間電圧回路一括~電流回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間コンデンサ制御出力回路、動作完了出力回路、動作禁止入力回路相互間→AC2(50/60Hz)1分間
  • 電力管理用計器 M2PMシリーズ 三菱電機

    電力管理用計器 M2PMシリーズ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器  KCシリーズ 三菱電機

    低圧遮断器 KCシリーズ

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    規格電気用品安全法:適合接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6(AC200V)
  • 電力量計 三菱電機

    電力量計

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断機 FAUシリーズ 三菱電機

    低圧遮断機 FAUシリーズ

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様高調波サージ対応形種別選択度(使用カテゴリー):A取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能フレーム30A接続方法表面形/簡易裏面形分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、表板取付端子カバー(RTC)定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2352.5(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2002.5/1(AC200V)、2.5/1(A100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%電流の種類AC動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)雷インパルス耐電圧(KV)2.5アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン
  • 低圧遮断器  NV50-FHU 三菱電機

    低圧遮断器 NV50-FHU

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様高調波サージ対応形種別選択度(使用カテゴリー):A取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能フレーム50A接続方法表面形分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%電流の種類AC動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)雷インパルス耐電圧(KV)4アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン
  • M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(パルス出力) 三菱電機

    M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(パルス出力)

    三菱電機(2件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
  • 低圧遮断器NV50-KC仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV50-KC仕様

    三菱電機
    9,298税込10,228
    1台
    9日以内出荷から35日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV50-FA仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV50-FA仕様

    三菱電機
    9,298税込10,228
    1台
    12日以内出荷から106日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力量計(MODBUS通信・双方向計量) 三菱電機

    電力量計(MODBUS通信・双方向計量)

    三菱電機
    73,900税込81,290
    1個
    20日以内出荷から62日以内出荷
    種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(双方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信
  • 低圧遮断器NF50-ZKC仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF50-ZKC仕様

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    35日以内出荷から86日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV50-FHU仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV50-FHU仕様

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV30-FAU仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV30-FAU仕様

    三菱電機
    9,898税込10,888
    1台
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV50-FAU仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV50-FAU仕様

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器 NV50-KC 三菱電機

    低圧遮断器 NV50-KC

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    70日以内出荷
  • 低圧遮断器 NV30-FAU 三菱電機

    低圧遮断器 NV30-FAU

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    70日以内出荷
  • 低圧遮断器 NV30-FA 三菱電機

    低圧遮断器 NV30-FA

    三菱電機
    9,698税込10,668
    1個
    70日以内出荷
  • 低圧遮断器 NV50-FHU 三菱電機

    低圧遮断器 NV50-FHU

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    70日以内出荷