カテゴリ

  • 空調・電設資材(649)
  • 照明(7)
  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1,646)
  • ODELIC(オーデリック)(567)
  • 東芝ライテック(244)
  • DAIKO(大光電機)(210)
  • 岩崎電気(198)
  • コイズミ(小泉成器)(196)
  • ENDO(遠藤照明)(143)
  • 日動工業(69)
  • エレコム(51)
  • アイリスオーヤマ(50)
  • エスコ(46)
  • オーム電機(46)
  • 日機(39)
  • 山田照明(37)
  • プロテック(34)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(34)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(32)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(193)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(46)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(332)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30w led」の検索結果

661件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機(2件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1台
当日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形 三菱電機LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100定格初期照度補正色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト三菱電機
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮拡散カバーの材質変更アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様口出し線付形状トラフタイプカバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)2取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿形
LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト三菱電機
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮拡散カバーの材質変更アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途軒下用仕様口出し線付形状逆富士タイプ/150幅質量(kg)2.7取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP65(ライトユニットのみ)大きさ40形色温度(K)5000材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)ランプの種類LED光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・重耐塩形
LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮拡散カバーの材質変更アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様口出し線付形状笠付タイプカバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿形
LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト三菱電機
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮塩害地域(軒下)での使用が可能器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用仕様口出し線付取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・耐塩形
LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト三菱電機
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮拡散カバーの材質変更アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様口出し線付カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿形
LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト三菱電機
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮塩害地域(軒下)での使用が可能器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用仕様口出し線付形状片反射笠付タイプ質量(kg)2.8取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・耐塩形
LED照明器具直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 三菱電機LED照明器具直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ三菱電機
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
逆富士タイプ2灯用、プルスイッチ付
仕様定格:初期照度補正・調光(信号)20~100%消費電力(W)38定格電圧(V)AC100~242角度(°)(1/2ビーム角区分)A:171/B:111色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)131.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)34演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4990
LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト三菱電機
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮塩害地域(軒下)での使用が可能器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用仕様口出し線付形状笠付タイプ質量(kg)2.4取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・耐塩形
LED40VA 防犯灯 三菱電機LED40VA 防犯灯三菱電機
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
消費電力(W)27仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明充電入力容量(VA)27
LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット三菱電機
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮拡散カバーの材質変更アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様口出し線付カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)1.2種類屋外(軒下)用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242保護等級IP23大きさ40形LED内蔵演色指数(Ra)83電球の種類LED電源ユニット内蔵防水防雨・防湿形
LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット三菱電機
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から90日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
種別LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ)用ライトユニット周波数(Hz)50/60定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83入数(本)1
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形三菱電機
14,980税込16,478
1組
5日以内出荷から92日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84
LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット三菱電機
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮拡散カバーの材質変更アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。塩害地域(軒下)での使用が可能器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用仕様口出し線付カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)1.2種類屋外(軒下)用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242保護等級IP23大きさ40形LED内蔵演色指数(Ra)83電球の種類LED電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・耐塩形
LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット三菱電機
9,798税込10,778
1本
4日以内出荷
Myシリーズ
タイプ集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源定格固定出力・段調光機能付大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン三菱電機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
Myシリーズ直付・吊下兼用形
用途学校用大きさ40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット 三菱電機LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット三菱電機
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)演色指数(Ra)83ライトユニット40(形)
LEDライトユニット Myシリーズ 20形 固定出力 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 20形 固定出力 一般タイプ三菱電機
8,798税込9,678
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ20形演色指数(Ra)85ライトユニット一般
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 フラットタイプ 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 フラットタイプ三菱電機
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状フラットタイプ/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白色塗装仕上グリーン購入法適合
LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー 三菱電機LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー三菱電機
5,598税込6,158特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
SLIT[Slim Line Type]信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です建築に溶け込むシンプルフォルム空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242出力定格出力演色指数(Ra)85光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上材質(カバー)プラスチック 乳白カバー曲面カバー
LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ三菱電機
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形質量(kg)4.4定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 色評価用 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 色評価用三菱電機
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可電圧(V)100~200消費電力(W)39.7定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.7光束(Lm)3800明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)99ライトユニット色評価用
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  ウォールウォッシャ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ ウォールウォッシャ三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
5,698税込6,268特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
LEDライトユニット形スクエアライト 直付形 化粧枠タイプ 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 直付形 化粧枠タイプ三菱電機
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状化粧枠タイプ材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)鋼板 白色塗装仕上グリーン購入法適合
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 リニューアル対応タイプ 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 リニューアル対応タイプ三菱電機
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状リニューアル対応タイプ/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)鋼板 白色塗装仕上グリーン購入法適合
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 省電力タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 省電力タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ40形演色指数(Ra)85ライトユニット省電力
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 連続調光 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 40形 連続調光 一般タイプ三菱電機
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200大きさ40形演色指数(Ra)85
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED一体形スクエアライト□350 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□350 埋込形 下面開放タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)器具相当FHP42形×2灯形状下面開放タイプ質量(kg)3.6定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□350グリーン購入法適合
LED一体形スクエアライト□450 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□450 埋込形 下面開放タイプ三菱電機
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状下面開放タイプ/ダクト回避形質量(kg)4.3定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合
LED一体形スクエアライト□350 埋込形 乳白カバータイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□350 埋込形 乳白カバータイプ三菱電機
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状乳白カバータイプ質量(kg)4定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(枠)鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白埋め込み寸法(mm)□350
LED一体形スクエアライト□450 埋込形 乳白カバータイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□450 埋込形 乳白カバータイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)器具相当FHP32形×3灯形状乳白カバータイプ質量(kg)6定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(枠)鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20三菱電機
75,980税込83,578
1台
当日出荷から92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色仕上
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 連続調光 省電力タイプ 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 40形 連続調光 省電力タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)大きさ40形演色指数(Ra)85ライトユニット省電力
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上大きさ40形
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 100幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 100幅三菱電機
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色塗装仕上
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(白バッフル) 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(白バッフル)三菱電機
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白色塗装仕上グリーン購入法適合
...
誘導棒 led特集