カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 制御機器(5)
  • 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • SMC(240)
  • 福井クラフト(22)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • CKD(18)
  • イトーキ(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • コクヨ(15)
  • マキタ(11)
  • ベン(9)
  • 三島精器(9)
  • コーセル(8)
  • ホーザン(8)
  • トヨタ(8)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • NOK(6)
  • 瑞穂化成工業(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「332d」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングクランプ端子台タイプ 入力ユニット AJ65VBTSシリーズ 三菱電機

    スプリングクランプ端子台タイプ 入力ユニット AJ65VBTSシリーズ

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプリモートI/Oユニット、スプリングクランプ、端子台タイプ適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP1XB応答時間入力:1.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格入力電流(A)0.005コモン仕様16点1コモン入力形式DC入力、プラスコモン外部接続3線式動作電圧(V)ON電圧:14以上、OFF電圧:6以下CC-Linkバージョン1.1
  • センサコネクタタイプ e-CONタイプ 入力ユニット AJ65VBTCEシリーズ 三菱電機

    センサコネクタタイプ e-CONタイプ 入力ユニット AJ65VBTCEシリーズ

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット 三菱電機

    CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    保護等級IP2X伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • LED連調 コーナ灯 三菱電機

    LED連調 コーナ灯

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。 設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 連調ユニットV形150幅 三菱電機

    連調ユニットV形150幅

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    従来器具と同じ全長でリニューアルに適しています。 ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。 全長1250mmの公共仕様サイズ 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
  • 連調ユニット埋込190幅 三菱電機

    連調ユニット埋込190幅

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色昼光色 (6500K)埋込穴(Φmm)190x1257
  • 連調ユニット埋込190幅 三菱電機

    連調ユニット埋込190幅

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個
    13日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色昼光色 (6500K)埋込穴(Φmm)190x2442
  • 固定ユニットV形150幅 三菱電機

    固定ユニットV形150幅

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    従来器具と同じ全長でリニューアルに適しています。 ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。 全長1250mmの公共仕様サイズ 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
  • LED固定 埋込190幅 三菱電機

    LED固定 埋込190幅

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色昼光色 (6500K)埋込穴(Φmm)190x1257エコロジー商品省エネ
  • LED固定 コーナ灯 三菱電機

    LED固定 コーナ灯

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。 設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込190幅 三菱電機

    固定ユニット埋込190幅

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色昼光色 (6500K)埋込穴(Φmm)190x1257
  • 固定ユニットV形150幅人感 三菱電機

    固定ユニットV形150幅人感

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    自動点灯・自動消灯できめ細かな節電を実現する人感センサ付器具。 既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。 人感センサ付 リニューアルサイズ フェード点灯・消灯機能搭載 一般タイプ 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット笠付人感センサ付 三菱電機

    固定ユニット笠付人感センサ付

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 笠付タイプ 一般タイプ 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 固定ユニット埋込190幅 三菱電機

    固定ユニット埋込190幅

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色昼光色 (6500K)埋込穴(Φmm)190x2442
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 一般タイプ 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 固定ユニット階段非常灯人感付 三菱電機

    固定ユニット階段非常灯人感付

    三菱電機
    91,980税込101,178
    1個
    13日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 30分間定格形 ON/OFFタイプ 階段灯 非常用照明器具 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 浅形レンジフードファン用システム部材 / プラスチック製ウェザーカバー 三菱電機

    浅形レンジフードファン用システム部材 / プラスチック製ウェザーカバー

    三菱電機
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    取付用木ネジ付属。プラスチック製
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×150
  • 浅形レンジフードファン用システム部材 / 鋼板製ウェザーカバー 三菱電機

    浅形レンジフードファン用システム部材 / 鋼板製ウェザーカバー

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    取付用木ネジ付属。鋼板板厚0.8mm
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×145
  • ウェザーカバー 三菱電機

    ウェザーカバー

    三菱電機
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    プラスチック製。取付けネジ付属。取付用木ネジ付属
    ダクト径(Φmm)<出口(横)>【50Hz/60Hz】296.0、<出口(縦)>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×332×150
  • レンジフードウェザーカバー 三菱電機

    レンジフードウェザーカバー

    三菱電機
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    鋼板製。取付けネジ付属。レンジフードファン用。取付用木ネジ付属
    ダクト径(Φmm)<出口(横)>【50Hz/60Hz】296.0、<出口(縦)>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×332×145