曜日別特売

固定ユニットV形150幅人感

固定ユニットV形150幅人感 - 三菱電機

自動点灯・自動消灯できめ細かな節電を実現する人感センサ付器具。
既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。
人感センサ付
リニューアルサイズ
フェード点灯・消灯機能搭載
一般タイプ
昼光色(6500K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼光色 (6500K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79744440MY-VS420332/D AHTN13.9 (200V時)固有:143.8 (200V時)器具:2000FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥28,700
¥26,980
¥29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79744957MY-VS425332/D AHTN17.0 (200V時)固有:147.0 (200V時)器具:2500FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥30,200
¥27,980
¥30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79745910MY-VS430332/D AHTN21.3 (200V時)固有:143.1 (200V時)器具:3050FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥30,700
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79747057MY-VS440332/D AHTN25.2 (200V時)固有:152.3 (200V時)器具:3840FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥32,500
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79748981MY-VS450332/D AHTN32.8 (200V時)固有:152.4 (200V時)器具:5000FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥36,000
¥32,980
¥36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79750837MY-VS470332/D AHTN43.3 (200V時)固有:153.5 (200V時)器具:6650FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥40,000
¥36,980
¥40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする