カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,317)
  • YAMAHA(ヤマハ)(161)
  • エスコ(108)
  • オカムラ(岡村製作所)(108)
  • シュナイダーエレクトリック(38)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • 伊東電機(27)
  • SIEMENS(26)
  • 渡辺電機工業(22)
  • EVANS(21)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • イワブチ(16)
  • NAC(長堀工業)(14)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(11)
  • ミツビシ(11)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • CKD(9)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3bd」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機

    HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付

    三菱電機(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • 浴室用換気扇 風圧式 三菱電機

    浴室用換気扇 風圧式

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    タイプ強制排気・自然給気タイプ電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック
  • プラスチック製ベントキャップ 三菱電機

    プラスチック製ベントキャップ

    三菱電機
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    プラスチック製。低圧損タイプ。適用パイプ:Φ100mm。抜け止め金具付
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.1ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】170×170×107
  • HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機

    HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付

    三菱電機(1件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • 換気空清機ロスナイ 三菱電機

    換気空清機ロスナイ

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    カテキン入り外気清浄フィルター搭載。透湿膜製全熱交換器。スライドシャッター搭載(本体背面)。給気側パイプ左右方向調節機能付(中心より125~175mm)。給気側パイプ上下方向調整機能付(40mm可動)。付属品:給排気パイプ(全長340mm)。電源コード右出し可能
    質量(kg)6.8電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】20/【60Hz】21、<強>【50Hz】45/【60Hz】54電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】29/【60Hz】28、<強>【50Hz】32/【60Hz】36外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×620×185温度交換効率(%)<弱>【50Hz】65/【60Hz】67、<強>【50Hz】55/【60Hz】53機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】70/【60Hz】65、<強>【50Hz】130/【60Hz】135エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】54/【60Hz】56、<強>【50Hz】46/【60Hz】44エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】50/【60Hz】51、<強>【50Hz】42/【60Hz】41
  • 省電力固定 埋込220非常灯 三菱電機

    省電力固定 埋込220非常灯

    三菱電機
    86,980税込95,678
    1個
    13日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.0 (200V時)光束(Lm)器具:6310光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定埋込220H非常灯 三菱電機

    省電力固定埋込220H非常灯

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    13日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:7H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 固定 埋込220幅H非常灯 三菱電機

    固定 埋込220幅H非常灯

    三菱電機
    81,980税込90,178
    1個
    13日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:7H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 省電力固定埋込220幅非常灯 三菱電機

    省電力固定埋込220幅非常灯

    三菱電機
    82,980税込91,278
    1個
    13日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)27.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.9 (200V時)光束(Lm)器具:4670光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込220非常灯 三菱電機

    固定ユニット埋込220非常灯

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1個
    13日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • ウェザーカバー 三菱電機

    ウェザーカバー

    三菱電機(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    プラスチック製。V-10x3・B3、V-13BA4・BD4・BSD4・BS4ほか用
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×245×234
  • RS-232C通信用機能拡張ボード 三菱電機

    RS-232C通信用機能拡張ボード

    三菱電機(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台ほか
    当日出荷
    適合規格CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KRユニット種別機能拡張ボード(RS-232C通信用)接続方法(外部機器)D-SUB 9Pinコネクタ(オス)通信方式全二重双方向表示LEDRD、SD入出力点数入出力占有なし入出力占有点数入出力占有なし伝送規格RS-232C規格準拠通信手順無手順、専用プロトコル1、4形式、プログラミング通信伝送距離(m)最大15
  • FX3U、FX3UC-32MT- LT(-2)用 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード 三菱電機

    FX3U、FX3UC-32MT- LT(-2)用 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    質量(kg)約0.01外装色マンセル0.08GY 7.64/0.81適合シーケンサFX3U、FX3UC-32MT-LT(-2)
  • RS-485通信用機能拡張ボード 三菱電機

    RS-485通信用機能拡張ボード

    三菱電機(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷
    ユニット種別機能拡張ボード(RS-485通信用)接続方法(外部機器)5極端子台通信方式半二重双方向入出力占有点数入出力占有なし伝送規格RS-485規格、RS-422規格準拠通信手順無手順、専用プロトコル1、4形式、並列リンク、簡易PC間リンク、インバータ通信最大伝送距離(絶縁)(m)50(非絶縁)
  • アナログ入力ボード 三菱電機

    アナログ入力ボード

    三菱電機(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    FX3S,FX3G(V1.10以降)シーケンサに内蔵できる、2チャンネルのアナログ入力ボードです。 シーケンサ内蔵形のため取付け場所が必要ありません。 電圧入力と電流入力を混合使用可能です。
    耐電圧アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(耐電圧試験は行わないでください)チャンネル数(入力)2分解能(電圧入力)2.5mV(10V×1/4000)、(電流入力)8μA(16mA×1/2000)デジタル出力(電圧入力)12bitバイナリ、(電流入力)11bitバイナリ絶縁方式アナログ入力部とシーケンサ間、各チャンネル間ともに非絶縁絶縁抵抗(MΩ)アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(絶縁抵抗試験は行わないでください)変換時間(μs)(A/D)180(データの更新は毎演算周期)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)総合精度電圧入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)/電流入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)入力特性電圧入力と電流入力が混在使用できます。入力特性は調整できません。適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサアナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと) (動作時)絶対最大入力電圧入力:-0.5V、+15V、電流入力:-2mA、+30mA
  • RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ 三菱電機

    RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC質量(kg)0.08電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間通信方式半二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応外部接続ヨーロッパ端子台伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
  • アナログ出力ボード 三菱電機

    アナログ出力ボード

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    チャンネル数(出力)1アナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗2kΩ~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)分解能(電圧出力)2.5mV(10V/4000)、(電流出力)8μA(16mA/2000)絶縁方式非絶縁変換時間(μs)60(データの更新は毎演算周期)出力特性出力特性は調整できません。適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサデジタル入力(電圧出力)12bitバイナリ、(電流出力)11bitバイナリ
  • 機能拡張ボード 三菱電機

    機能拡張ボード

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様入力増設ボード入力点数4点絶縁種別ホトカプラ絶縁動作表示ホトカプラ駆動時LED点灯接続形状ヨーロッパ端子台
  • RS-422通信用機能拡張ボード 三菱電機

    RS-422通信用機能拡張ボード

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷
    ユニット種別機能拡張ボード(RS-422周辺機器通信用)接続方法(外部機器)MINI DIN 8pin(メス)通信方式半二重双方向入出力占有点数入出力占有なし伝送規格RS-422規格準拠通信手順プログラミング通信伝送距離(m)最大50(非絶縁)
  • USB通信用機能拡張ボード 三菱電機

    USB通信用機能拡張ボード

    三菱電機(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    USBインタフェースを持ったパソコンと接続しプログラミングやモニタが行えます。
    付属品3mケーブル適合FX3U、FX3UC-32MT-LT(-2)通信手順プログラミング通信伝送距離(m)最長5
  • 機能拡張ボード 三菱電機

    機能拡張ボード

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    仕様出力増設ボード出力点数2点絶縁種別ホトカプラ絶縁動作表示ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯接続形状ヨーロッパ端子台適合シーケンサFX3S(Ver. 1.10以上)、 FX3G(Ver. 2.20以上)シーケンサ
  • 木枠 三菱電機

    木枠

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    適応機種:V-10X3・B3、V-13BA4・BD4・B4・BSD4・BS4。板厚15mm
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×230×175
  • FX3U、FX3UC-32MT- LT(-2)用 8点アナログボリューム機能拡張ボード 三菱電機

    FX3U、FX3UC-32MT- LT(-2)用 8点アナログボリューム機能拡張ボード

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    用途シーケンサに内蔵できるアナログボリューム8点。適合機種FX3U(Ver.2.70以降)、FX3UC-32MT-LT(-2) (Ver.2.70以降)消費電流(mA)(DC5V)20適合シーケンサFX3U(Ver.2.70以降)、FX3UC-32MT-LT(-2)(Ver.2.70以降)
  • RS-485通信用機能拡張ボード 三菱電機

    RS-485通信用機能拡張ボード

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1台
    5日以内出荷
    通信用機能ボードをシーケンサに内蔵することができます。 安価に通信機能が追加できます。
    適合機種FX3S、FX3Gユニット種別機能拡張ボード(RS-485通信用)接続方法RJ45コネクタ通信方式半二重双方向絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間)表示LEDRD、SD通信速度(無手順、計算機リンク)300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、(並列リンク)115200(bps)、(簡易PC間リンク)38400(bps)、(インバータ通信)4800/9600/19200/38400(bps)入出力占有点数入出力占有なし伝送規格RS-485規格、RS-422規格準拠適合シーケンサFX3S、FX3GFX3S接続時、機能拡張ボードとFX3S-CNV-ADPの併用はできません。伝送距離(m)最大50(非絶縁)
  • FX3G用 8点アナログボリューム機能拡張ボード 三菱電機

    FX3G用 8点アナログボリューム機能拡張ボード

    三菱電機
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    仕様8点アナログボリューム用ボード